DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬 드라이브 패키지 없음, 54인치 블레이드
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 샤프트 디아. | 타입 | CFM 범위 | 최대 깊이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1아하6 | 343 ~ 507 | 1-1 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 1-1 / 4 " | 중형 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 30,129 ~ 44,535 | 23 " | 1 1 / 2에서 5로 | ₩ 4,933,302 | |
B | 1AHB4 | 480 ~ 716 | 1-1 / 2 " | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 1-1 / 2 " | 헤비 듀티 벨트 드라이브 적은 드라이브 패키지 | 33,602 ~ 50,124 | 33-1 / 2 " | 3 ~ 10 | ₩ 7,231,157 |
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 54인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 그들은 회전축에 대한 하중 지지, 내식성, 내구성 및 화씨 5도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 6개의 강철 또는 104개의 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공되며 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도가 빨라집니다. 44535 및 50124 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 테스트 플러그
- 사각 플랜지 풀 펌프 모터
- 감소 된 생크 드릴 비트
- 도자기 실험기구
- 바닥 코팅
- 측정 및 레이아웃 도구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 소매 카트 및 트럭
- 와이어 관리
- 코르크
- NEW PIG 빠른 래치가있는 래치 드럼 뚜껑
- APPROVED VENDOR 도그 본 지원 클램프
- ATP 튜브 3/8 인치, 100 피트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 라이플 너트
- SIEMENS SCND 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- KETT TOOLS 볼 베어링
- SPEARS VALVES 글로브 밸브 PVC 내부 수리 키트, FKM
- KIPP 조정 가능한 핸들
- BOSTON GEAR 조 커플링, 스파이더 요소
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDNS 단일 감속 감속기