그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 디지털 압력계 |
정확성 | -/+ 0.5% 풀 스케일 |
배터리 타입 | 9V 알카라인 배터리 |
표시 자리 | 4 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
최대. 압력 | 10psig |
작동 범위 | 0 ~ 20" wc |
작동 온도 범위 | 0도 140도까지 에프 |
분해능 | 0.01" 화장실 |
보관 온도. 범위 | -4도 176도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
A. 가장 일반적인 액체는 알코올, 물 및 수은입니다.
A. 알코올은 밀도가 낮기 때문에 압력계에서 다른 유체보다 긴 컬럼을 허용합니다. 또한 기울어진 튜브에 적절한 메니스커스를 제공합니다.
A. 압력계는 기체 또는 액체의 무게에 대한 중력의 영향으로 인해 단위 표면적당 기체 또는 액체에 의해 생성되는 힘으로 정의되는 압력을 측정하는 데 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.