연료 이송 펌프 액세서리
석유 석유 호스, 2600 Psi
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S15 - 260043 | ₩391,405 | RFQ | ||
B | S12 - 260043 | ₩301,280 | RFQ | ||
B | S16 - 260043 | ₩317,170 | RFQ |
석유 석유 호스, 3275 Psi
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S13 - 260043 | ₩200,182 | RFQ | ||
A | S14 - 260043 | ₩314,930 | RFQ | ||
B | S20 - 260043 | ₩251,912 | RFQ |
엔진 수신기
연료 노즐 설명서
Dayton 연료 노즐은 전기 연료 펌프와 함께 사용되며 연료를 흘리지 않고 이송하는 중력 공급 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 내구성을 위한 금속 구조와 자동 분배 및 대량 연료 이송을 제공하기 위한 연속 흐름 스위치가 있는 수동 제어 메커니즘을 특징으로 합니다. 최대 기동성과 사용자 편의를 위해 흡입구에 호스 스위블이 있습니다. 이 장치는 또한 최소한의 배압 및 유량 감소를 제공하는 긴 주둥이를 특징으로 합니다. 3/4~1인치 FNPT 입구 크기로 제공되는 다양한 연료 노즐 중에서 선택하십시오.
Dayton 연료 노즐은 전기 연료 펌프와 함께 사용되며 연료를 흘리지 않고 이송하는 중력 공급 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 내구성을 위한 금속 구조와 자동 분배 및 대량 연료 이송을 제공하기 위한 연속 흐름 스위치가 있는 수동 제어 메커니즘을 특징으로 합니다. 최대 기동성과 사용자 편의를 위해 흡입구에 호스 스위블이 있습니다. 이 장치는 또한 최소한의 배압 및 유량 감소를 제공하는 긴 주둥이를 특징으로 합니다. 3/4~1인치 FNPT 입구 크기로 제공되는 다양한 연료 노즐 중에서 선택하십시오.
연료 탱크 필터 여과기
연료 노즐, 직선 주둥이
Dayton 직선형 스파우트 연료 노즐은 전기 연료 펌프 및 중력식 응용 분야에 사용됩니다. 이 알루미늄 구조 연료 호스는 50 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 각도에서 편안하게 디스펜싱할 수 있는 호스 스위블과 대용량 이송을 위한 연속 흐름 스위치가 있습니다. 수동 제어 레버를 사용하면 분배를 제어할 수 있습니다. 3/4 및 1인치 FNPT 주입구에서 사용할 수 있는 다양한 연료 노즐 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 직선형 스파우트 연료 노즐은 전기 연료 펌프 및 중력식 응용 분야에 사용됩니다. 이 알루미늄 구조 연료 호스는 50 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 각도에서 편안하게 디스펜싱할 수 있는 호스 스위블과 대용량 이송을 위한 연속 흐름 스위치가 있습니다. 수동 제어 레버를 사용하면 분배를 제어할 수 있습니다. 3/4 및 1인치 FNPT 주입구에서 사용할 수 있는 다양한 연료 노즐 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
연료 노즐, 직선 주둥이
Dayton 곡선 스파우트 연료 노즐은 전기 연료 펌프 및 중력식 응용 분야에 사용됩니다. 이 알루미늄 구조의 연료 호스는 최대 50 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 각도에서 편안하게 디스펜싱할 수 있는 호스 스위블 및 곡선형 스파우트와 대용량 이송을 위한 연속 흐름 스위치가 있습니다. 수동 제어 레버를 사용하면 분배를 제어할 수 있습니다. 3/4인치 및 1인치 FNPT 주입구에서 사용 가능한 다양한 연료 노즐 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 곡선 스파우트 연료 노즐은 전기 연료 펌프 및 중력식 응용 분야에 사용됩니다. 이 알루미늄 구조의 연료 호스는 최대 50 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 다양한 각도에서 편안하게 디스펜싱할 수 있는 호스 스위블 및 곡선형 스파우트와 대용량 이송을 위한 연속 흐름 스위치가 있습니다. 수동 제어 레버를 사용하면 분배를 제어할 수 있습니다. 3/4인치 및 1인치 FNPT 주입구에서 사용 가능한 다양한 연료 노즐 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
연료 노즐 회전, 이중 평면
Dayton 이중 평면 연료 노즐 스위블은 연료 노즐과 함께 사용되어 바이오 디젤, 디젤 및 등유 연료를 공급합니다. 내식성과 내구성을 위해 알루미늄, 황동 및 바이톤으로 제작되었습니다. 이 노즐 스위블의 최대 압력 등급은 50 PSI입니다. 3/4 및 1인치 FNPT 입구 크기로 제공되는 다양한 연료 노즐 스위블 중에서 선택하십시오.
Dayton 이중 평면 연료 노즐 스위블은 연료 노즐과 함께 사용되어 바이오 디젤, 디젤 및 등유 연료를 공급합니다. 내식성과 내구성을 위해 알루미늄, 황동 및 바이톤으로 제작되었습니다. 이 노즐 스위블의 최대 압력 등급은 50 PSI입니다. 3/4 및 1인치 FNPT 입구 크기로 제공되는 다양한 연료 노즐 스위블 중에서 선택하십시오.
연료 호스
Dayton 정전기 방지 연료 호스는 중력 공급 및 전기 또는 수동 작동 펌프와 함께 사용되어 인화성 매체를 안전하게 이송합니다. 3/4인치 및 1인치 직경 옵션으로 제공됩니다.
Dayton 정전기 방지 연료 호스는 중력 공급 및 전기 또는 수동 작동 펌프와 함께 사용되어 인화성 매체를 안전하게 이송합니다. 3/4인치 및 1인치 직경 옵션으로 제공됩니다.
유압 수신기
전송 수신기
연료 이송 노즐
연료 배출구
PUMP-E 시리즈 전기 디젤 펌프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 펌프-E-12 | ₩618,316 | RFQ |
B | 펌프-E-12-ST | ₩807,367 | RFQ |
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S21 - 260043 | ₩285,670 | RFQ | ||
A | S24 - 260043 | ₩818,772 | RFQ |
연료 노즐
PUMP-HDE 시리즈 전기 연료 펌프
스타일 | 모델 | A | 유량 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 펌프-HDE-115 | ₩1,320,989 | RFQ | |||
B | 펌프-HDE-12 | ₩1,250,174 | RFQ |
압력 노즐
전송 노즐
그리스 호스, 4800 Psi
스타일 | 모델 | 끝 피팅 2 | 호스 길이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S18 - 260044 | ₩734,109 | RFQ | |||
B | S22 - 260044 | ₩1,092,254 | RFQ | |||
A | S24 - 260044 | ₩427,636 | RFQ | |||
A | S25 - 260044 | ₩308,254 | RFQ |
연료 이송 펌프 액세서리
연료 이송 펌프 액세서리는 저장 용기에서 차량 또는 다른 용기로 연료를 안전하게 이송하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 노즐, 필터, 호스, 펌프, 스트레이너 및 호스 어셈블리를 포함한 다양한 이송 펌프 액세서리를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Vestil, GPI, National-Spencer, Reelcraft, Fill-Rite 및 Goldenrod. 연료 이송 노즐은 가솔린, 디젤 또는 등유를 연료 용기 또는 장비로 이송하는 것을 용이하게합니다. 그들은 다양한 입 구멍을 위해 곡선 및 직선 새싹 변형으로 제공됩니다. 선택한 모델은 작업자의 노력을 줄이기 위해 자동 작동을 제공합니다. Raptor Supplies 교체 용 필터, 노즐 헤드 및 스위블 외에도 앞서 언급 한 다양한 연료 이송 펌프 액세서리를 판매합니다.
더 알아보기
- 고무
- 세련
- 특수히터
- 골재 테스터
- 라우터
- 웅덩이 펌프 액세서리
- 고무 잠금 개스킷
- Crowfoot 소켓 렌치
- 오실로스코프 프로브
- 송풍기 지원
- NOVAFLEX 결합 된 조립 음료 호스
- QORPAK 샘플 바이알 0.25 드람 19mm
- ORION 면과 마닐라 로프
- DIXON 폴리 카보네이트 플레인 호스 노즐
- NOTRAX Rib 'n' Roll P3 브로드 리브 산업용 매팅
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-18 Unef
- EATON E29 시리즈 푸시 버튼 범례 플레이트
- EATON C600 시리즈 키트
- VESTIL SU 시리즈 아연 도금 캔틸레버 랙 키트
- WESTWARD 다목적 소켓