받침대 펌프
페데스탈 펌프, 폴리 프로필렌
받침대 펌프
페데스탈 펌프, 스테인리스 스틸
받침대 펌프, 원심
Dayton 원심 받침대 펌프는 저수두 조건에서 높은 유량을 지속적으로 펌핑하고 생성하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 비가연성 및 비마모성 액체를 처리하기 위해 Buna-N, 탄소, 주철, 세라믹, 스테인리스강으로 구성된 습식 재료를 특징으로 합니다. 오일, 솔벤트, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 탁월한 내성을 제공하는 Buna-N 씰을 추가로 제공합니다. 이 장치에는 원활한 작동, 마찰 감소 및 동일한 하중 전달 용량을 제공하기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 6.3에서 7.2인치까지의 높이에서 사용할 수 있는 다양한 받침대 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 원심 받침대 펌프는 저수두 조건에서 높은 유량을 지속적으로 펌핑하고 생성하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 비가연성 및 비마모성 액체를 처리하기 위해 Buna-N, 탄소, 주철, 세라믹, 스테인리스강으로 구성된 습식 재료를 특징으로 합니다. 오일, 솔벤트, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 탁월한 내성을 제공하는 Buna-N 씰을 추가로 제공합니다. 이 장치에는 원활한 작동, 마찰 감소 및 동일한 하중 전달 용량을 제공하기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 6.3에서 7.2인치까지의 높이에서 사용할 수 있는 다양한 받침대 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ZWX3 | ₩525,875 | |||||||||
B | 2ZWY2 | ₩845,110 | |||||||||
B | 2ZWY1 | ₩713,545 | |||||||||
C | 2ZWY8 | ₩958,475 | |||||||||
D | 2ZWY9 | ₩969,219 | |||||||||
D | 2ZWZ1 | ₩1,016,015 | |||||||||
B | 2ZWY3 | ₩885,394 | |||||||||
A | 2ZWX5 | ₩642,915 | |||||||||
D | 2ZWZ2 | ₩1,074,587 | |||||||||
A | 2ZWX6 | ₩666,435 | |||||||||
D | 2ZWZ3 | ₩1,153,600 | |||||||||
A | 2ZWX7 | ₩670,250 | |||||||||
B | 2ZWY5 | ₩962,237 | |||||||||
A | 2ZWX8 | ₩896,000 | |||||||||
B | 2ZWY6 | ₩899,902 | |||||||||
D | 2ZWZ4 | ₩1,093,330 | |||||||||
B | 2ZWY7 | ₩1,607,077 | |||||||||
D | 2ZWZ5 | ₩1,970,167 | |||||||||
A | 2ZWX9 | ₩360,850 |
페데스탈 펌프, 주철
원심 펌프 헤드
Dayton 원심 펌프 헤드는 액체 이송, 화학 처리, 압력 상승 및 순환 냉/온수에 이상적입니다. 이 펌프 헤드에는 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출 방지를 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 진동 감쇠 및 내부식성을 위해 청동/스테인리스강/주철로 만든 하우징이 특징이며 최대 200°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 11.65인치 및 12.1인치 길이로 제공되는 다양한 원심 펌프 헤드 중에서 선택하십시오.
Dayton 원심 펌프 헤드는 액체 이송, 화학 처리, 압력 상승 및 순환 냉/온수에 이상적입니다. 이 펌프 헤드에는 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출 방지를 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 진동 감쇠 및 내부식성을 위해 청동/스테인리스강/주철로 만든 하우징이 특징이며 최대 200°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 11.65인치 및 12.1인치 길이로 제공되는 다양한 원심 펌프 헤드 중에서 선택하십시오.
싱크펌프 시스템
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
404L | CR9JKB | ₩ 945,017 |
펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
405P | CR9JKC | ₩ 856,537 |
받침대 펌프
페데스탈 펌프는 여과, 관개, 분무 및 화학 처리 응용 분야를 위해 냉각 및 가열 액체와 보일러 공급물을 이송/순환시킵니다. Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton) 비가 연성 및 비 마모성 유체의 지속적인 저압 순환이 필요한 작업에 이상적인 받침대 펌프. 일부 모델은 영구적으로 윤활되고 밀봉 된 볼 베어링을 사용하여 윤활유 누출을 방지하고 먼지와 이물질이 베어링에 들어가는 것을 방지합니다. 또한 지속적인 유체 접촉으로 인한 오염을 방지하는 Type 21 Viton 기계적 씰이 특징입니다. 1, 1-1 / 2, 1-1 / 4 및 3/4 인치 배출구 옵션으로 제공되는 다양한 받침대 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 방문
- 배관 설비
- 엔진
- 핀
- 우물펌프
- 플라즈마 절단기
- 순환 수 유닛 히터
- 플로트 밸브 액세서리
- 윤활 용기 액세서리
- 램프 체인저 극
- WESCO 가치 플라스틱 플랫폼 트럭
- ROMOLD 유출 팔레트 램프
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 플로어 박스
- COOPER B-LINE 유형 4 단일 도어 프리 스탠딩 접지 장착 인클로저
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 13/16-12 Un
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트 성형 니플, MAT x MAT
- EATON BR 시리즈 아크 오류/접지 오류 회로 차단기
- CRUSHPROOF 도어 포트
- HUMBOLDT 상대 밀도 금형 세트
- MI-T-M 공압 탱크 배수구