DAYTON 2ZWY8 받침대 펌프 원심 마력 1/3 필요
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 받침대 펌프 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 30 @ 26 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 25-37 피트에서 30-25 |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 37 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 10 |
높이 | 6.375 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP 필요 | 1/3 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 세미오픈 |
입구 | 1" |
입구 압력 | 200 PSI |
길이 | 6.625 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 머리 | 44 피트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 19의 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
콘센트 | 3 / 4 " |
포트 회전 | 4 위치 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | 바이 턴 |
씰 타입 | 세라믹에 기계적 탄소 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 원심 분리기 |
벌 류트 재료 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | SS, Viton, 탄소, 세라믹 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.72 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWX3 | - | 30 @ 26 피트 | 25-37 피트에서 30-25 | - | - | 6.375 " | 주철 | 주철 | ₩ 525,875 | |
2ZWX5 | 22 | 47 @ 36 피트 | 35-63 피트에서 45-20 | - | - | 6.875 " | 주철 | 주철 | ₩ 642,915 | |
2ZWX6 | 29 | 75 @ 38 피트 | 60-98 피트에서 45-20 | - | - | 6.75 " | 주철 | 주철 | ₩ 666,435 | |
2ZWX7 | 64 | 72 @ 44 피트 | 55-99 피트에서 55-25 | 40 | - | 6.75 " | 주철 | 주철 | ₩ 670,250 | |
2ZWX8 | 68 | 70 @ 52 피트 | 50-95 피트에서 65-30 | 46 | 10 | 7.25 " | 주철 | 주철 | ₩ 896,000 | |
2ZWX9 | 110 | 119 @ 57 피트 | 60-144 피트에서 75-35 | 82 | 35 | 7.25 " | 주철 | 주철 | ₩ 360,850 | |
2ZWY1 | - | 30 @ 26 피트 | 25-37 피트에서 30-25 | - | - | 6.375 " | 브론즈 | 브론즈 | ₩ 713,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.