VESTIL FWR 시리즈 고강도 유리섬유 워크 램프
필터
생산 능력: 3000의 파운드. , 색상: 화이트, 브라운 , 연석 사이의 거리: 30 " , 재료: 유리 섬유 , 램프 프레임 재질: 알류미늄 , 램프 창살 재질: 유리 섬유 , 사용 가능한 램프 폭: 30 "
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 최대 신장 | 맥스. 작업 높이 | 사용 가능한 램프 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | RFQ
|
B | FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | RFQ
|
C | FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | RFQ
|
D | FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12 피트 | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | RFQ
|
E | FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | RFQ
|
F | FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14 피트 | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고속 반도체 퓨즈
- O- 링 액세서리
- 스러스트 베어링
- 필터 미디어 롤
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 신발 및 신발 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 디스 펜싱 건
- 폼
- WESTWARD 롤링 헤드 프라이 바
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.3F
- OSG 800 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 2인치
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 3/4인치 NPT 디럭스 스트레인 릴리프 디럭스 알루미늄 코드 그립
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 피팅 강화 티, 개스킷 x 스피곳 x Fipt
- MI-T-M 엔진
- HONEYWELL 카트리지