항목 | 도보 램프 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
연석 높이 (인치) | 1" |
깊이 | 168 " |
높이 | 7 1 / 2 " |
길이 | 156 " |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 작업 높이 | 45 " |
측정 단위 | 마다 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 91.8 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 396.24 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 최대 신장 | 맥스. 작업 높이 | 사용 가능한 램프 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | - | RFQ
| |
FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12 피트 | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | - | RFQ
| |
FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14 피트 | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.