항목 | 원심 펌프 헤드 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 37.6 @ 60 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. |
드레인 플러그 | 3 / 8In NPT |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 55.7 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 54.6 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 53.3 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 49.5 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 46.3 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 37.6 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 32 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 25.8 |
높이 | 9.03 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP 필요 | 1-1/2 |
임펠러 재질 | 316 SS |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 106 PSI |
길이 | 11.65 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 103 포트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 44 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
콘센트 | 1" |
나사 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, Viton, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Mechanical |
샤프트 재질 | 316 SS |
타입 | 화학 이송, 스트레이트 |
물에 젖은 재료 | SUS316, 탄소, 세라믹, 304 SS, Viton |
폭 | 7.93 " |
선박 중량 (kg) | 12.53 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X667 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 1,835,732 | ||
10X668 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 2,145,045 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 2,308,495 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 1,209,337 | ||
10X672 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 1,333,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.