DAYTON 원심 펌프 헤드
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10X669 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 2,049,862 | |
B | 10X667 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 1,835,732 | |
C | 10X671 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 1,209,337 | |
D | 10X668 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 2,145,045 | |
E | 10X670 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 2,308,495 | |
F | 10X672 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 1,333,447 |
원심 펌프 헤드
Dayton 원심 펌프 헤드는 액체 이송, 화학 처리, 압력 상승 및 순환 냉/온수에 이상적입니다. 이 펌프 헤드에는 낮은 회전 마찰과 윤활유 누출 방지를 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 진동 감쇠 및 내부식성을 위해 청동/스테인리스강/주철로 만든 하우징이 특징이며 최대 200°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 11.65인치 및 12.1인치 길이로 제공되는 다양한 원심 펌프 헤드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 배터리 충전기 및 부스터
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 흡입 건
- 전기 벽 히터 액세서리
- 도어 커버 플레이트
- 일회용 내화성작업복
- 지붕 통풍기
- 앵커
- 온도계/습도계
- 도구 보관
- DBI-SALA Nano-Lok Twin-Leg 커넥터
- APPROVED VENDOR 주둥이가있는 눈금 실린더
- RAE 포장 스텐실, 적재
- DAYTON 힌지 키트, 40인치, 아연도금강판
- GROTE 리플렉터 미니 스틱 온 직사각형
- TENNSCO 조정 가능한 다리 작업대
- JOHN GUEST PM 범위 검정색 아세탈 유니온 엘보 피팅
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 플라스틱 매트 선반 기둥
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-12 Un
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치