항목 | 원심 펌프 헤드 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 68 @ 80 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. |
드레인 플러그 | 3 / 8In NPT |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 104 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 102 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 101 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 96 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 93 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 105 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 88 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 82 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 75 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 68 |
높이 | 9.2 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP 필요 | 5 |
임펠러 재질 | 316 SS |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 92 PSI |
길이 | 12.1 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 135 포트 |
맥스. 액체 온도. | 180 F |
최대. 압력 | 58의 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
콘센트 | 1-1 / 4 " |
나사 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, Viton, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Mechanical |
샤프트 재질 | 316 SS |
타입 | 화학 이송, 스트레이트 |
UPC | 190735110218 |
물에 젖은 재료 | 청동, SUS316 탄소, 세라믹, 304 SS, Viton |
폭 | 8.3 " |
선박 중량 (kg) | 14.2 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X667 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 1,835,732 | ||
10X669 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 2,049,862 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 2,308,495 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60 피트 | 46.3 @ 40 ~ 32 @ 70 Ft. | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ₩ 1,209,337 | ||
10X672 | 105 | 68 @ 80 피트 | 88 @ 50 ~ 49 @ 100 Ft. | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ₩ 1,333,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.