DWYER INSTRUMENTS 압력계 Dwyer Instruments U-튜브 압력계는 파이프 내 공기 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 이 압력계는 U-튜브의 고유한 정확성과 견고하고 오래 지속되는 플라스틱 구조의 내구성을 결합합니다. 이는 양압, 음압 및 차압 값을 측정하도록 설계되었으며 청소 서비스를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 장치는 최대 색상 대비를 제공하기 위해 흰색 스케일 채널로 뒷받침됩니다. 최대 100psi의 압력 등급을 제공하는 다양한 U자형 압력계 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
Dwyer Instruments U-튜브 압력계는 파이프 내 공기 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 이 압력계는 U-튜브의 고유한 정확성과 견고하고 오래 지속되는 플라스틱 구조의 내구성을 결합합니다. 이는 양압, 음압 및 차압 값을 측정하도록 설계되었으며 청소 서비스를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 장치는 최대 색상 대비를 제공하기 위해 흰색 스케일 채널로 뒷받침됩니다. 최대 100psi의 압력 등급을 제공하는 다양한 U자형 압력계 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
압력계는 환자 기도의 압력과 흐름을 측정합니다. 압력계는 매우 정확하기 때문에 교정 표준으로 자주 사용되며 다음 분야에 이상적입니다....자세히 보기
압력계
디지털 압력계
아날로그 압력계
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 1223-8-D | ₩313,180 | ||
A | 마크 40 1-XNUMX | ₩481,827 | ||
A | RSM-1-A | ₩5,160,435 | ||
B | 104-10 | ₩1,644,667 | ||
C | 1213-15 | ₩103,932 | ||
A | 1223-16-D | ₩274,435 | ||
D | 1211-30 | ₩328,912 | ||
A | 1221-16-W/M | ₩131,810 | ||
A | 1211-100 | ₩348,897 | ||
A | 마크 II M-700PA | ₩122,202 | ||
A | 102.5 | ₩2,041,305 | ||
A | RSM-4-B | ₩5,160,435 | ||
E | A-104 | ₩156,397 |
아날로그 압력계, Flex U-Tube, -8~8인치 WC, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1212 | CH9PGC | ₩ 331,537 |
자주 묻는 질문
이 압력계를 어떻게 유지 관리합니까?
- 정확한 측정을 보장하기 위해 압력계를 정기적으로 교정하십시오.
- 부드러운 천과 비연마성 세척액을 사용하여 압력계의 하우징과 디스플레이를 청소하십시오.
- 극한의 온도, 습도 및 과도한 진동으로부터 압력계를 보호하십시오.
- 사용하지 않을 때는 압력계를 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.
Dwyer Instruments 압력계의 디지털 버전이 있습니까? Raptor Supplies?
예, Dwyer Instruments는 다음을 제공합니다. 디지털 압력계 전통적인 아날로그 모델과 함께. 디지털 압력계는 읽기 쉬운 디지털 디스플레이, 향상된 정확도 및 데이터 로깅, 압력 단위 변환 및 선택 가능한 공학 단위와 같은 추가 기능의 이점을 제공합니다.
Dwyer Instruments 압력계는 어떻게 작동합니까?
Dwyer Instruments 압력계는 유체 변위 원리를 기반으로 작동합니다. 이러한 장치는 일반적으로 수은이나 유색 액체와 같은 액체로 채워진 U자형 튜브로 구성됩니다. 튜브의 한쪽 면에 압력이 가해지면 액체가 이동하여 U자형 튜브의 두 암 사이에 측정 가능한 높이 차이가 생성됩니다. 높이 차이는 측정되는 압력에 해당합니다.
더 알아보기
- 기계 유체
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 카운터 및 아워 미터
- 퍼티
- 콘크리트 및 아스팔트
- 더스트 팬
- UV 손전등
- 셀프 드릴링 나사
- 도어 손잡이 잠금 장치
- PA 시스템 액세서리
- BUSSMANN 고압 퓨즈 : 시리즈 ABWNA
- DAYTON 커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
- WESTWARD 스크류 머신 드릴 비트, 고속 강철, 135도
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플랜지 입구 리셉터클
- BUSSMANN LPS-RK SP 시리즈 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 벽 브래킷
- ADB HOIST RINGS MFG. 플립 플롭 호이스트 링
- ROBERTSHAW 점화 제어 장치
- PATTERSON FAN 팬
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 40