Dwyer Instruments 477B-7 휴대용 디지털 압력계는 환자 기도의 압력과 흐름을 측정합니다. 압력계는 매우 정밀하기 때문에 교정 표준으로 자주 사용되며 HVAC 시스템 유지 관리, 유체 흐름 측정 및 상업용 용광로 가스 밸브 압력 측정 응용 분야에 이상적입니다. 이 디지털 압력계는 차압의 작은 변화를 모니터링할 수 있는 휴대용 휴대용 측정기입니다.
특징:
- Dwyer 477B-7 휴대용 디지털 압력계는 이중 및 단일 압력을 측정합니다.
- 이 9V 알카라인 배터리 작동 장치는 음압, 양압 또는 차압을 측정하기 위해 화씨 0.1도에서 60도까지 풀 스케일의 +/-78% 정확도를 제공합니다.
- 후속 검색을 위해 메모리 기능에 저장할 수 있는 최대 40개의 판독값을 허용합니다.
- 이 장치에는 보기 어려운 영역에 추가 밝기를 제공하는 백라이트가 있습니다.
- 또한 홀드 기능과 시각적 및 청각적 과압 경고가 모두 포함되어 있습니다.
- 이 모델은 손상으로부터 장비를 보호하기 위해 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다.
- 쉽게 읽을 수 있도록 4자리 LCD 디스플레이가 제공됩니다.
호환 액세서리:
- Dwyer Instruments A-402A 파우치: 이 휴대용 케이스는 압력계를 보호하기 위해 견고한 회색 나일론 구조로 되어 있습니다. 이중 지퍼로 되어 있어 스냅으로 잠기는 벨트 루프가 있어 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.
- Dwyer A-47X-BOOT 고무 장화: 보호용 자기 고무 장화이며 압력계와 함께 사용됩니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 압력계는 어떤 압력을 측정합니까?
A. 압력계는 중력이 기체 또는 액체의 무게에 미치는 영향으로 인해 단위 표면적당 기체 또는 액체에 의해 생성되는 힘으로 정의되는 압력을 측정하는 데 사용되는 정밀한 장치입니다.
Q. 압력계에는 어떤 액체가 사용됩니까?
A. 가장 일반적인 액체는 알코올, 물 및 수은입니다.
Q. 압력계에 알코올을 사용하는 이유는 무엇입니까?
A. 알코올은 밀도가 낮기 때문에 압력계에서 다른 유체보다 긴 컬럼을 허용합니다. 또한 기울어진 튜브에 적절한 메니스커스를 제공합니다.