DWYER INSTRUMENTS 차압 게이지 Dwyer Instruments 차압 게이지는 프로세스 시스템 내 두 압력 지점 간의 차이를 측정하고 설명하도록 설계된 시각적 표시기입니다. 이 게이지는 양압, 음압 또는 차압 값을 측정하는 동안 2%의 풀 스케일 정확도를 제공합니다. 이 장치의 고유한 설계는 압력계 유체가 증발 및 동결되지 않고 충격, 진동 및 과압에 견딜 수 있을 뿐만 아니라 독성 또는 레벨링 문제를 일으킬 수 있습니다. 또한 가스-공기 비율 제어를 확인하고 의료 장비의 혈액 및 호흡 압력을 모니터링하는 데 적합합니다. 4인치 및 4-1/2인치 다이얼 크기로 제공되는 다양한 차압 게이지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dwyer Instruments 차압 게이지는 프로세스 시스템 내 두 압력 지점 간의 차이를 측정하고 설명하도록 설계된 시각적 표시기입니다. 이 게이지는 양압, 음압 또는 차압 값을 측정하는 동안 2%의 풀 스케일 정확도를 제공합니다. 이 장치의 고유한 설계는 압력계 유체가 증발 및 동결되지 않고 충격, 진동 및 과압에 견딜 수 있을 뿐만 아니라 독성 또는 레벨링 문제를 일으킬 수 있습니다. 또한 가스-공기 비율 제어를 확인하고 의료 장비의 혈액 및 호흡 압력을 모니터링하는 데 적합합니다. 4인치 및 4-1/2인치 다이얼 크기로 제공되는 다양한 차압 게이지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 정확성 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A3010AV | ₩1,301,527 | |||
A | A3010 | ₩1,173,357 | |||
A | A3005 | ₩1,173,357 | |||
A | A3001AV | ₩1,301,527 | |||
A | A3002AV | ₩1,301,527 | |||
A | A3006 | ₩1,179,080 | |||
A | A3025 | ₩1,173,357 | |||
A | A3050 | ₩1,173,357 | |||
A | A3100 | ₩1,173,357 | |||
A | A3002 | ₩1,173,357 | |||
A | A3210 | ₩1,729,875 | |||
A | A3215 | ₩1,729,875 | |||
A | A3301 | ₩1,503,372 | |||
A | A3001 | ₩1,173,357 | |||
A | A3003 | ₩1,173,357 | |||
A | A3000 - 0 | ₩1,173,357 | |||
A | A3300 - 0 | ₩1,376,865 | |||
A | A3000 - 00 | ₩1,376,865 |
스타일 | 모델 | 대략 데드밴드 최대값 설정점 | 대략적인 데드밴드 Min. 설정점 | 지속적인 압력 | 서지 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1950P-2-2F | ₩734,702 | |||||
A | 1950-5-2F | ₩561,015 | |||||
A | 1950-10-2F | ₩561,015 |
스타일 | 모델 | 정확성 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2330 | ₩202,492 | |||
A | 2310 | ₩185,342 | |||
A | 2215 | ₩482,387 | |||
A | 2205 | ₩203,542 | |||
A | 2050 | ₩208,179 | |||
A | 2010 | ₩165,725 | |||
A | 2002 | ₩205,887 | |||
A | 2001 | ₩162,557 | |||
A | 2000-0AV | ₩309,522 | |||
A | 2002-AV | ₩226,345 | |||
A | 2003 | ₩187,232 | |||
A | 2004 | ₩199,692 | |||
A | 2230 | ₩725,252 | |||
A | 2210 | ₩445,270 | |||
A | 2100 | ₩191,712 | |||
A | 2025 | ₩170,257 | |||
A | 2300-0 | ₩223,160 | |||
A | 2000-0 | ₩196,175 | |||
A | 2010-AV | ₩216,737 | |||
A | 2001-AV | ₩226,835 | |||
A | 2006 | ₩199,097 | |||
A | 2008 | ₩199,097 | |||
A | 2015 | ₩214,129 | |||
A | 2005 | ₩199,954 | |||
A | 2302 | ₩183,312 |
디지털 차압 게이지
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3000MR-0 | ₩1,260,000 | ||
A | 43500B | ₩4,042,237 | ||
A | 2-5210 | ₩140,140 | ||
A | PTGD-SC01A | ₩1,239,052 | ||
A | 2-5003-NPT | ₩139,807 | ||
A | 2003-LT | ₩204,050 | ||
B | 2010-LT | ₩204,050 | ||
A | PFG2-03 | ₩207,532 | ||
A | 2-5003 | ₩139,807 | ||
A | 2000-125PA | ₩156,310 | ||
A | 2000-100CM | ₩173,652 | ||
A | 2000-200CM | ₩187,547 | ||
A | 2000-80CM | ₩173,652 | ||
A | 2001-LT | ₩201,704 | ||
A | 2003-ASF | ₩204,050 | ||
A | 2002-ASF | ₩204,050 | ||
A | 2-5000-0 | ₩141,855 | ||
A | 2001-ASF | ₩202,317 | ||
A | A3304 | ₩1,172,395 | ||
C | A3008 | ₩1,291,640 | ||
A | 2-5002 | ₩139,807 | ||
A | 2-5010 | ₩139,807 | ||
A | 1950P-15-2F | ₩752,710 | ||
A | 2000-1.5KPA | ₩173,652 | ||
A | 1823-80 | ₩206,325 |
특징
- 드 와이어 시리즈 2000 마그네헬릭 차동 압력 게이지는 낮은 비용으로 전력을 필요로 하지 않고 정확한 측정을 위해 마찰이 없는 Magnehelic 게이지 이동을 사용합니다.
- 필터, 공기 속도, 송풍기 진공, 팬 압력 및 면적 압력을 모니터링하는 동안 사용됩니다.
- 이 Magnehilic 게이지에는 주조 알루미늄 케이스와 IP67 등급의 베젤 및 아크릴 덮개가 있습니다.
- 2쌍의 1/8인치 암 NPT 연결부(고압 및 저압 탭 각각 1쌍)가 있습니다.
- 정밀 석판 인쇄 눈금이 있는 깨지지 않는 플라스틱 표면은 멀리서도 선명한 판독 가시성을 제공합니다.
- 과압의 경우 분출 플러그가 내부를 환기시킵니다.
- 드 와이어 시리즈 A3000 포토헬릭 스위치/게이지는 압력 스위치의 이점을 Magnehilic 게이지에 결합하고 공조 시스템, 클린룸 및 연기 배출 시스템에 이상적입니다.
- 이 Dwyer 압력 게이지에는 게이지 표면에 있는 노브를 사용하여 저압 및 고압 제한 제어를 위한 XNUMX개의 포토트랜지스터 작동 DPDT 릴레이가 장착되어 있습니다.
- 이러한 스위치의 게이지 판독값은 전력이 없어도 스위치 작동에 영향을 받지 않습니다.
- 이 스위치/게이지는 나사 단자를 통해 10VDC 또는 28/120VAC 공급에서 240A 전류를 수용합니다.
- 유리 에폭시 인쇄 회로 기판 및 플라스틱 인클로저는 전기 회로를 보호하고 내구성을 보장합니다.
- 그들은 항상 스위치 설정점 설정을 표시하는 스위치 설정 포인터를 특징으로 하며 스프링 장착 마찰 클러치는 작업자 손상으로부터 설정점 메커니즘을 보호합니다.
작동 메커니즘
- Dwyer Series 2000 Magnehelic 차압 게이지의 경우 고압 및 저압 탭을 대기에 개방한 후 커버 하단의 나사를 조정하여 게이지 포인터를 제로 마크에 설정합니다.
- 양압 중에 소스의 튜브를 고압 포트 중 하나에 연결한 다음 저압 포트를 대기로 배출하십시오.
- 부압 동안 진공관 소스를 저압 포트에 연결한 다음 고압 포트를 대기로 배출하십시오.
- 차압 동안 더 큰 압력 소스를 고압 포트에 연결하고 더 낮은 압력 소스를 저압 포트에 연결합니다.
- 사용하지 않는 포트가 막힌 것을 확인한 후 장치에 올바른 압력이 표시됩니다.
표준 및 승인
- CE
- RoHS 준수
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
이 Dwyer 압력계는 유지보수가 필요합니까?
이 Dwyer 압력 게이지는 윤활이나 주기적인 서비스가 필요하지 않습니다. 사용자는 케이스 외부와 커버를 깨끗하게 유지하고 때때로 압력 라인을 분리하여 게이지를 대기로 배출하여 다시 영점을 맞추면 됩니다.
Dwyer Series 2000 Magnehelic 차압 게이지를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 과도한 진동 및 직사광선이 없고 온도가 140°C(60°F) 미만인 장착 위치를 선택하십시오.
- 긴 튜브 길이는 정확도에 영향을 미치지 않을 수 있지만 응답 시간을 증가시킬 수 있습니다.
- 제공된 장착 하드웨어/기계 나사를 사용하여 게이지를 제자리에 고정하십시오. 사용자는 파이프에 장치를 장착하기 위해 옵션인 A-610 파이프 장착 키트를 구입해야 합니다.
이 Dwyer 압력 게이지와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
이러한 Dwyer 압력 게이지는 시스템을 통과하는 유량/체적을 제어하는 차압 스위치와 호환됩니다. 또한 빠른 연결 및 설치를 위해 튜브 및 장착 어댑터를 수용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 유압 여과기
- 연마재 장착 지점
- 케이블 풀러
- 오일 버너 컨트롤
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 안장 클램프
- 플랜지 커플 링 액세서리
- APPROVED VENDOR PTFE 정전기 방지 유리 섬유 테이프
- APPROVED VENDOR 사각 헤드 플러그, 금속
- GEORG FISCHER 벤트 밸브 PVC / EPDM
- GENERAL ELECTRIC TF 유형 회로 차단기 인클로저
- DIXON 산업용 볼 밸브
- SIEMENS 안전 스위치, 일반 의무, 2 Ph
- THOMAS & BETTS 다이 커넥터
- WEILER 컵 브러쉬
- DAYTON 스위치 키트
- DREMEL 진동 공구용 스크래핑 블레이드