그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 스위치 |
대략 데드밴드 최대값 설정점 | 0.3 |
대략적인 데드밴드 Min. 설정점 | 0.3 |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | NPT |
지속적인 압력 | 2.41 바 |
전기 연결 | 아니오/ NC |
인클로저 등급 | NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 |
IP 등급 | IP 54 |
장착 방향 | 수직선 |
작동 범위 | 0.5 ~ 2 psi |
제품 데이터 시트 | dwyer-악기-1950p-2-2f.pdf |
서지 압력 | 3.45 바 |
스위치 유형 | SPDT |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대략 데드밴드 최대값 설정점 | 대략적인 데드밴드 Min. 설정점 | 지속적인 압력 | 서지 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-10-2F | 0.50 | 0.4 | 0.11 바 | 0.69 바 | ₩ 561,015 | ||
1950-5-2F | 0.4 | 0.3 | 0.11 바 | 0.69 바 | ₩ 561,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.