DWYER INSTRUMENTS 1950 시리즈 방폭형 차압 스위치
Dwyer Instruments 1950 시리즈 방폭형 차압 스위치는 폭발 위험이 있는 위험한 환경에서 차압을 모니터링하고 제어합니다. 이 스위치는 오일 및 가스, 화학 처리, 광업 및 석유화학 산업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 대략 데드밴드 최대값 설정점 | 대략적인 데드밴드 Min. 설정점 | 지속적인 압력 | 서지 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1950P-2-2F | 0.3 | 0.3 | 2.41 바 | 3.45 바 | ₩ 638,767 | |
A | 1950-5-2F | 0.4 | 0.3 | 0.11 바 | 0.69 바 | ₩ 561,015 | |
A | 1950-10-2F | 0.50 | 0.4 | 0.11 바 | 0.69 바 | ₩ 561,015 |
작동 메커니즘
- 게이지가 과도한 진동 및 부식이 없는 위치에 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
- 적합한 튜브 또는 배관을 사용하여 압력 소스를 게이지의 해당 포트에 연결합니다.
- 압력 소스가 게이지의 고압 및 저압 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 고압 포트는 일반적으로 더 큰 압력 소스에 연결되는 반면 저압 포트는 더 낮은 압력 소스에 연결됩니다.
- 연결이 설정되면 게이지 시스템에 압력을 가하고 게이지 디스플레이의 판독값을 관찰합니다.
- 차압은 고압 포트와 저압 포트 사이의 압력 차이를 관찰하여 측정됩니다.
- 게이지에 표시된 측정 단위를 기록하고 이에 따라 차압 판독값을 해석하십시오.
특징
- 이 스위치는 화씨 -40~140도의 온도 범위 내에서 작동할 수 있습니다.
- NEMA 3(IP54), NEMA 7 및 NEMA 9를 포함하여 다양한 외함 등급을 가지고 있어 위험한 환경에서 탁월한 보호 기능을 제공합니다.
- 이 제품은 공통, 상시 개방 및 상시 폐쇄 접점을 위한 SPDT(single-pole double-throw) 스위치 구성을 특징으로 하여 안전하고 안정적인 전기 연결을 보장합니다.
- 이 스위치에는 1/8인치 암 NPT 프로세스 연결부가 있으며 모니터링 중인 압력 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.
- 압력 설정점을 쉽고 정확하게 조정할 수 있도록 하우징 상단에 나사식 설정점 조정 메커니즘이 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
- FM
자주하는 질문
이 Dwyer 차압 스위치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 과도한 진동과 부식성 대기가 없는 위치를 선택하십시오.
- 다이어프램이 수직면에 위치하도록 표준 스위치를 장착합니다.
- 스위치 글자와 명판이 올바른지 확인하십시오.
- 스위치를 압력, 진공 또는 차압 소스에 연결하십시오.
- 튜브를 1개의 8/XNUMX인치 암 NPT 압력 포트에 연결하십시오.
- 더 높은 압력 소스에서 HIGH PRESS로 표시된 고압 포트로 파이프 또는 튜브를 연결하고 더 낮은 압력 소스에서 LOW PRESS로 표시된 저압 포트로 연결하십시오.
이러한 차압 스위치의 설정점을 변경하는 방법은 무엇입니까?
- 하우징 상단에 있는 플라스틱 캡을 조심스럽게 잡아당겨 제거합니다.
- 플라스틱 캡 아래에 있는 홈이 있는 조절 나사를 찾으십시오. 이 나사는 스위치의 설정점 압력을 변경하는 데 사용됩니다.
- 설정 포인트 압력을 높이려면 나사를 시계 방향(오른쪽)으로 돌립니다. 설정 포인트 압력을 낮추려면 나사를 시계 반대 방향(왼쪽)으로 돌립니다.
- 정확한 보정을 위해 설정점을 천천히 조심스럽게 조정하십시오.
차압 게이지와 압력 게이지의 차이점은 무엇입니까?
차압 게이지는 두 지점 사이의 압력 차이를 측정하는 반면 표준 압력 게이지는 시스템의 단일 지점에서 압력을 측정합니다. 차압 게이지는 압력 차이를 모니터링하는 데 사용되는 반면 압력 게이지는 절대 또는 게이지 압력을 측정하는 데 사용됩니다.
내 응용 분야에 적합한 차압 게이지를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
차압 게이지를 선택할 때 압력 범위, 정확도 요구 사항, 환경 조건 및 측정 매체와의 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 건 및 키트
- 투명한 사무실 테이프
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 램프 체인저 극
- 트위스트 타이
- 스트레인 릴리프
- Power Supplies
- 라우터
- 직업 사이트 조명
- 물 처리
- NOTRAX Cushion-Lok 520 시리즈, 피로 방지 배수 매트
- D-LINE 레이스 웨이
- DAYTON 교체 필터, 0.997% 필터 효율
- DWYER INSTRUMENTS BTLRN 시리즈 장거리 바이메탈 온도계
- MERSEN FERRAZ A4J 시리즈 속단 퓨즈, 클래스 J
- ANVIL XH 캡, 블랙
- MARTIN SPROCKET 스틸 베벨 기어, 16 직경 피치
- RINGERS GLOVES 구출 가시성 증가 충격 장갑
- MORSE DRUM 클레비스
- NIBCO 유니온이 있는 콤비네이션 볼 밸브