그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | -/+ 3% |
몸 Dia. | 5" |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 4" |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
전기 연결 유형 | 나사 터미널 |
전기 등급 | 10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC |
장착 방향 | 수직선 |
선택적 전력 요구 사항 | 24V AC 및 240V AC |
전원 요구 사항 | 120V AC @ 50/60Hz |
압력 범위 | 0 ~ 0.5" wc |
압력 범위 Minor Div. | 0.01 인치 WC |
정격 총 압력 | 20 "Hg ~ 25 psig |
릴레이 타입 | 2DPDT |
Repeatability | -/+ 1% |
스케일 유형 | 압력 |
온도. 범위 | 20도 120도까지 에프 |
UPC | 094700881908 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.