DWYER INSTRUMENTS 풍속계 및 풍속계 Dwyer Instruments 풍속계 및 풍속계는 실험실 흄후드, 날씨 모니터링 스테이션, HVAC 검사 및 덕트 횡단의 풍속, 풍속, 기온, 압력, 풍속 냉각 및 상대 습도를 측정하도록 설계되었습니다. 이 브랜드의 풍속 측정기는 최대의 휴대성을 위한 컴팩트한 디자인, 정확한 측정(+/- 5%)을 보장하는 수준기, 양면 가시성과 쉬운 판독을 제공하는 대형 눈금을 특징으로 합니다. Dwyer Mark II 시리즈 풍속 표시기는 Beaufort 구성(1-12) 및 시간당 마일(0-80) 모두에서 액체로 채워진 눈금의 정확한 풍속 판독값을 표시합니다. 0에서 6000FPM까지 다양한 풍속 변형을 갖춘 다양한 열풍속계 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
Dwyer Instruments 풍속계 및 풍속계는 실험실 흄후드, 날씨 모니터링 스테이션, HVAC 검사 및 덕트 횡단의 풍속, 풍속, 기온, 압력, 풍속 냉각 및 상대 습도를 측정하도록 설계되었습니다. 이 브랜드의 풍속 측정기는 최대의 휴대성을 위한 컴팩트한 디자인, 정확한 측정(+/- 5%)을 보장하는 수준기, 양면 가시성과 쉬운 판독을 제공하는 대형 눈금을 특징으로 합니다. Dwyer Mark II 시리즈 풍속 표시기는 Beaufort 구성(1-12) 및 시간당 마일(0-80) 모두에서 액체로 채워진 눈금의 정확한 풍속 판독값을 표시합니다. 0에서 6000FPM까지 다양한 풍속 변형을 갖춘 다양한 열풍속계 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
풍속계와 풍속계는 풍속과 방향을 관찰하는 데 이상적입니다. 이 디지털 장치는 HVAC 수리, 냉동 서비스 및 필터 감지에 이상적입니다....자세히 보기
열풍속계
풍속 표시기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 마크 II WSI | ₩391,790 | |
B | 바람 미터 -MPH | ₩107,397 |
에어 미터 게이지, 05~1인치 WC 압력, 260~4000 FPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
460 | AD2NQB | ₩ 140,350 |
스윙 베인 풍속계, ABS 플라스틱 하우징, 대형 스케일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
480 | AB3YEZ | ₩ 115,220 |
더 알아보기
- 마무리공구
- 소방장비
- 실내 LED 전등
- 비상 조명
- 재활용 장비
- MIG 용접기 액세서리
- 유압 호스 슬리브
- 손전등 홀스터 및 케이스
- 가스 파일럿 화염 센서
- 역학 길이 드릴 비트
- TEMPCO 디지털 온도 컨트롤러
- COOPER B-LINE B3148 시리즈 오프셋 파이프 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 0-80 Unf
- FLINT & WALLING 다단 부스터 카트리지
- RIDGID 스페이드 커터
- INGERSOLL-RAND 레버 어셈블리
- LINN GEAR 유형 B 헬리컬 기어, 일반 기어, 16 TDP
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 1/2인치 피치
- WON H30 시리즈 표준 베어링 블록
- HEIL QUAKER 모터 어셈블리