그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풍력계 |
공기 속도 정확도 | -/+ 3% |
케이블 길이 | 6 피트 |
표시 자리 | 4 1/2 자리 |
유형 표시 | LCD |
유속 범위 | 45 ~ 6000 FPM |
전원 요구 사항 | 9V |
프로브 길이 | 8" |
분해능 | 0.1%, 0.1도 에프 |
예배 | 건조하고 깨끗한 공기 |
서비스 요인 | 풍속 및 온도. 깨끗하고 건조한 공기의 |
온도 정확성 | -/+ 0.5도 F @ 32도. 122도까지 F, -/+ 1.5도 F @ 나머지 범위 |
온도. 범위 | -40도 212도까지 NS |
속도 | 45 ~ 6000 FPM |
체적 기류 범위 | 선택한 유량 단위로 19,999 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 9026802000 |
원산지 | US |
A. 바람의 잠재력을 감지하는 풍속계는 측정 기간 전후에 교정해야 합니다.
A. 풍속계 교정을 위한 일반적인 설정은 연속적이고 사전 설정된 대기 온도와 대기압이 있는 풍동입니다. 기상 마스트에서의 풍속 측정 및 결과적으로 제안된 풍력 발전 단지에 대한 현장 평가는 이 보정을 기반으로 합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 유형 표시 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
473B-1 | 백라이트 디스플레이 | -/+ 0.9도 F @ 77도. 에프 | -20도 212도까지 NS | ₩ 1,475,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.