DAYTON 다단계 여과 공기 청정기, 플라스틱, 단상
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 깊이 | 높이 | 소음 수준 | 타입 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPB9 | 27 년 49 월 78 일 CFM | 8-1 / 2 " | 12.5 " | 26 | HEPA 3 단계 | 39 | 17.75 " | ₩ 322,175 | |
A | 2HPB8 | 27 년 49 월 78 일 CFM | 8-1 / 2 " | 12.5 " | 26 | HEPA 4 단계 | 39 | 17.75 " | ₩ 178,342 | |
B | 2HPB2 | 41 년 68 월 197 일 CFM | 9-1 / 2 " | 24.75 " | 68 | 5 단계 HEPA 및 UV | 120 | 16.437 " | ₩ 925,644 | |
B | 2HPB1 | 41 년 68 월 197 일 CFM | 9-1 / 2 " | 24.75 " | 68 | 4 단계 HEPA | 98 | 16.437 " | ₩ 514,815 |
다단 필터 공기 청정기, 플라스틱, 단상
Dayton 공기 청정기는 실내 공기를 악취, 먼지 및 박테리아로부터 깨끗하고 안전하게 유지하고 상업 및 제조 시설의 습도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 휴대용 장치는 오염 물질과 유해한 입자(먼지, 연기 및 꽃가루와 같은)를 효율적으로 감소/제거하여 산소 함량을 높이고 공기를 상쾌하게 하는 고주파 플라즈마 기술을 특징으로 합니다. 먼지 및 악취 센서와 함께 사전 필터, HEPA 및 활성탄의 세 가지 필터 조합을 사용하여 최대 99.7%의 효율성으로 실내 공기 오염을 거의 제거합니다. 일부 모델에는 유해한 VOC(휘발성 유기 화합물)를 제어하기 위해 UV 전구 아래에서 작동하는 TiO2 광촉매 필터가 있습니다. 26dBA 및 68dBA 소음 수준으로 제공되는 다양한 공기 청정기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 너트 드라이버
- 진공 청소기 구매
- 금속 가공 기계 액세서리
- 압력 와셔 모터
- 장갑 및 손보호 장비
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 호흡보호구
- 비상 사태 대비
- 전자
- MAXPURE 물미
- METRO 단단한 선반 21x42 인치
- STRANCO INC RUM 시리즈, 반사 문자 라벨
- BANJO FITTINGS 핀치 밸브, EPDM
- DIXON 호스 바브
- CONDOR 알루미늄, 안전 표지, 10인치 너비
- APOLLO VALVES 61-600 시리즈 인라인 소프트 시트 체크 밸브
- ANVIL J55 형철 니플
- Cementex USA 깊은 벽 절연 소켓, 3/4인치 스퀘어 드라이브
- KESON SNR 시리즈 스틸 롱 테이프