항목 | 휴대용 공기 청정기 |
공기 흐름 | 41 년 68 월 197 일 CFM |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 9-1 / 2 " |
마감재 | 플라스틱 |
높이 | 24.75 " |
Hz | 60 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
소음 수준 | 68 |
타입 | 5 단계 HEPA 및 UV |
전압 | 120 |
와트 | 120 |
폭 | 16.437 " |
선박 중량 (kg) | 11.31 |
선박 높이 (cm) | 71.37 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.