DWYER INSTRUMENTS 환경 측정기 Dwyer Instruments 환경 측정기는 습도, 풍속, 온도, 기류, 소리 및 빛을 측정하는 데 사용됩니다. 이 다기능 측정기는 3msec의 응답 시간으로 한 번에 500개 이상의 변수를 측정할 수 있으며 현재 및 평균 판독값을 시각적으로 식별할 수 있는 백라이트가 있는 대형 이중 라인 4자리 LCD 화면을 갖추고 있습니다. 키트에는 전원용 9V 배터리, 장비를 제자리에 고정하기 위한 삼각대, 열악한 환경 조건을 견딜 수 있는 고무 부트, 내부 내용물을 보호하기 위한 운반 케이스가 포함되어 있습니다. 각각 14~140°F 및 30~120dB(A) 범위의 온도와 소음 수준을 갖춘 다양한 EMMA 시리즈 디지털 다기능 환경 측정기 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
Dwyer Instruments 환경 측정기는 습도, 풍속, 온도, 기류, 소리 및 빛을 측정하는 데 사용됩니다. 이 다기능 측정기는 3msec의 응답 시간으로 한 번에 500개 이상의 변수를 측정할 수 있으며 현재 및 평균 판독값을 시각적으로 식별할 수 있는 백라이트가 있는 대형 이중 라인 4자리 LCD 화면을 갖추고 있습니다. 키트에는 전원용 9V 배터리, 장비를 제자리에 고정하기 위한 삼각대, 열악한 환경 조건을 견딜 수 있는 고무 부트, 내부 내용물을 보호하기 위한 운반 케이스가 포함되어 있습니다. 각각 14~140°F 및 30~120dB(A) 범위의 온도와 소음 수준을 갖춘 다양한 EMMA 시리즈 디지털 다기능 환경 측정기 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
환경 측정기, 14 Deg ~ 140 Deg F
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
에마 | AH8GLN | ₩ 1,843,310 |
더 알아보기
- 특수 안전 장비
- 직업 사이트 조명
- 우물펌프
- 자동차 화학 제품
- 나사봉 및 스터드
- 스퀴지 교체 블레이드 및 리필
- 소형 회로 차단기에 볼트
- 도토리 너트
- 플랜지 베어링
- 절연 라인 호스
- AIR HANDLER MERV 13 주름 형 에어필터
- APPLETON ELECTRIC 1 극 로커 암 텀블러 스위치
- MARATHON MOTORS 워시 다운 모터, 3 상, TEFC
- NATIONAL GUARD 네오프렌 웨더 스트립
- SPEAKMAN 호텔 컬렉션 시리즈
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 나사산 끝단, FKM
- BROWNING J 유형, 빠른 분리 부싱
- REMCO 병이 있는 16피트 확장 핸들
- HUMBOLDT 커터 링, 통합 셀
- PROTEAM 스위치