그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환경 측정기 |
공기 속도 정확도 | -/+ 3% |
배터리 타입 | 알칼리성 |
배터리 전압 | 9V |
CFM 범위 | 0 ~ 999900 CFM |
유형 표시 | 듀얼 라인 LCD |
유속 범위 | 96 ~ 5913 FPM |
습도 정확도 | -/+ 3% |
조명 | 0~50000럭스 |
조명 정확도 | -/+ 5% |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
평균응답시간 | 500 밀리 초 |
소음 수준 | 30~130dB |
온도 정확성 | -/+ 2.7도 에프 |
온도. 범위 | 14도 140도까지 에프 |
온도 해결 | 0.1도 F/도. 씨 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.