MARATHON MOTORS 워시다운 모터, 3상, TEFC
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 6.5 " , 도관 상자: 대형 개스킷 주조 , 의무: 끊임없는 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 프레임 재질: 에폭시 코팅 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 씻어 내리다 , 모터 디자인: 커패시터 시작 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 모터 유형: 커패시터 시작 , NEMA 디자인: N , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 5 / 8 " , 축 길이: 1.875 " , 샤프트 재질: 303 스테인레스 스틸 , 열 보호: 없음 , 전압: 115 / 208-230
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17W15333 | 10.25 " | 56C | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 페이스메이크업 | 1725 | 75.0% | ₩ 1,375,605 | |
B | 056C17W15326 | 11.187 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9.25 " | 얼굴 /베이스 | 1725 | 66.0% | ₩ 1,256,045 | |
C | 056B17W15330 | 12.25 " | 56HC | 20.0 / 10.2-10.0 | 2 | 11.75 " | 얼굴 /베이스 | 1740 | 80.0% | ₩ 2,058,682 | |
C | 056C17W15328 | 12.187 " | 56HC | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 얼굴 /베이스 | 1725 | 75.0% | ₩ 1,460,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대패
- 습도 조절
- 절연 보드
- 디바이더 박스
- 기상 관측소 액세서리
- 펌프
- 전기 히터 및 액세서리
- 전기/벤치 테스터
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 주철
- ELVEX 귀마개 위생 키트
- TOUGH GUY 패드를 수색
- LITTLE GIANT 작업대 3000lb. 용량 84 인치 x 36 인치
- BUSSMANN 170M 유형 TN 시리즈 특수 퓨즈
- DIXON 유니온 엘보
- ACROVYN 벽 덮개, 미션 화이트, 아크로빈
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, FKM
- TRACERLINE 염료
- ALL MATERIAL HANDLING 볼 베어링과 숨겨진 트리거가 있는 스위블 자동 잠금 후크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVS 단일 감속 감속기