항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
도관 상자 | 대형 개스킷 주조 |
드레인 플러그 | (4) 각 끝, (2) 도관 상자에서 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
엔드 실드 | 에폭시 페인트 알루미늄 |
Frame | 56HC |
프레임 재질 | 에폭시 코팅 |
완전 부하 암페어 | 20.0 / 10.2-10.0 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 11.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 씻어 내리다 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1740 |
NEMA 디자인 | N |
공칭 효율성 | 80.0% |
전체 길이 | 12.25 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 094704593609 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 22.46 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17W15326 | 11.187 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9.25 " | 얼굴 /베이스 | 1725 | 66.0% | ₩ 1,256,045 | ||
056C17W15328 | 12.187 " | 56HC | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 얼굴 /베이스 | 1725 | 75.0% | ₩ 1,460,672 | ||
056C17W15333 | 10.25 " | 56C | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 페이스메이크업 | 1725 | 75.0% | ₩ 1,375,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.