DWYER INSTRUMENTS 압력 및 / 또는 진공 변환기 Dwyer Instruments의 압력 및/또는 진공 변환기는 0.5% 정확도로 공기 및 호환 유체의 차압을 모니터링합니다. 이 장치의 설계에는 압력 변화를 표준 4~20mA 출력 신호 또는 현장 선택 가능 전압으로 변환하는 이중 압력 센서가 사용됩니다. 옵션 LCD 표시기와 통합되어 로컬 상태를 표시하고 작동 조건을 식별합니다. 이 변환기에는 쉽게 교정하고 설치 중단 시간을 줄이기 위한 제로 재설정 푸시 버튼이 있습니다. Raptor Supplies 0 ~ 15 PSI, 10 PSI, 100 PSI 및 1000 PSI 최대 압력 범위 옵션으로 제공되는 광범위한 Dwyer Instruments 변환기를 제공합니다.
Dwyer Instruments의 압력 및/또는 진공 변환기는 0.5% 정확도로 공기 및 호환 유체의 차압을 모니터링합니다. 이 장치의 설계에는 압력 변화를 표준 4~20mA 출력 신호 또는 현장 선택 가능 전압으로 변환하는 이중 압력 센서가 사용됩니다. 옵션 LCD 표시기와 통합되어 로컬 상태를 표시하고 작동 조건을 식별합니다. 이 변환기에는 쉽게 교정하고 설치 중단 시간을 줄이기 위한 제로 재설정 푸시 버튼이 있습니다. Raptor Supplies 0 ~ 15 PSI, 10 PSI, 100 PSI 및 1000 PSI 최대 압력 범위 옵션으로 제공되는 광범위한 Dwyer Instruments 변환기를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 629-02-CH-P2-E5-S1 | ₩943,635 | |||
A | 629-03-CH-P2-E5-S1 | ₩974,890 | |||
A | 629-04-CH-P2-E5-S1 | ₩1,113,752 | |||
A | 629-05-CH-P2-E5-S1 | ₩960,872 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IS626-13-GH-P1-E1-S1 | ₩1,064,052 | |||
A | IS626-14-GH-P1-E1-S1 | ₩1,064,052 |
628 시리즈 산업용 압력 트랜스미터
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 전기 연결 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 628-12-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-10-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-00-GH-P9-E1-S1 | ₩530,757 | ||||||
A | 628-07-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-08-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-09-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-11-GH-P9-E1-S1 | ₩474,600 | ||||||
A | 628-13-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-14-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-10-GH-P1-E1-S1 | ₩366,765 | ||||||
A | 628-11-CH-P1-E5-S1 | ₩472,412 | ||||||
A | 628-09-CH-P1-E5-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-09-GH-P1-E1-S1 | ₩366,765 | ||||||
A | 628-10-CH-P1-E5-S1 | ₩465,027 | ||||||
B | 628-14-CH-P1-E5-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-12-CH-P1-E5-S1 | ₩465,027 | ||||||
A | 628-13-CH-P1-E5-S1 | ₩465,027 | ||||||
A | 628-08-CH-P1-E5-S1 | - | RFQ | |||||
A | 628-00-GH-P1-E1-S1 | ₩381,430 | ||||||
A | 628-08-GH-P1-E1-S1 | ₩366,765 | ||||||
A | 628-10-GH-P1-E4-S1 | ₩403,462 | ||||||
A | 628-14-GH-P1-E4-S1 | ₩403,462 | ||||||
A | 628-13-GH-P1-E4-S1 | ₩403,462 | ||||||
A | 628-12-GH-P1-E4-S1 | ₩403,462 | ||||||
A | 628-11-GH-P1-E4-S1 | ₩403,462 |
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 학년 | 주택 자재 | 루프 저항 | 최대. 압력 | 전원 필수 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 626-12-GH-P9-E1-S1 | ₩650,947 | ||||||||
A | 626-16-GH-P9-E1-S1 | ₩855,050 | ||||||||
A | 626-14-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-13-GH-P9-E1-S1 | ₩650,947 | ||||||||
A | 626-17-GH-P9-E1-S1 | ₩769,544 | ||||||||
A | 626-11-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-10-GH-P9-E1-S1 | ₩723,275 | ||||||||
A | 626-09-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-08-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-07-GH-P9-E1-S1 | ₩723,275 | ||||||||
A | 626-18-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-19-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-26-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-15-GH-P9-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-12-GH-P1-E4-S1 | ₩703,885 | ||||||||
A | 626-13-CH-P1-E5-S1 | ₩745,447 | ||||||||
A | 626-18-GH-P1-E4-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-16-GH-P1-E4-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-14-GH-P1-E4-S1 | ₩703,885 | ||||||||
A | 626-19-GH-P1-E1-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-16-CH-P1-E5-S1 | - | RFQ | |||||||
A | 626-14-GH-P1-E1-S1 | ₩670,740 | ||||||||
A | 626-11-GH-P1-E1-S1 | ₩670,740 | ||||||||
A | 626-11-GH-P1-E4-S1 | ₩703,885 | ||||||||
A | 626-19-GH-P1-E4-S1 | - | RFQ |
특징
- 옵션 LCD 표시기와 통합되어 로컬 상태를 표시하고 작동 조건을 식별합니다.
- 이러한 Dwyer 압력 변환기에는 제로 재설정 푸시 버튼이 있어 교정이 쉽고 설치 중단 시간이 줄어듭니다.
- 드 와이어 DPG-200 시리즈 디지털 압력 게이지 NEMA 4X(IP66) 인증을 초과하는 알루미늄 케이스가 특징이며 열악한 환경이나 실외 환경의 사용을 견딜 수 있습니다. 이 Dwyer 압력 게이지에는 백라이트가 있는 4자리 LCD가 장착되어 있어 저조도 조건에서 작동하고 판독값을 얻을 수 있습니다. 화씨 32~158도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이러한 Dwyer 압력 게이지는 액체 및 불연성 가스의 압력을 측정하는 데 이상적입니다.
- 브랜드 626 시리즈 산업용 압력 트랜스미터 NEMA 4X(IP66) 등급을 충족하는 주조 알루미늄/스테인레스 스틸 인클로저를 특징으로 하여 실외 모니터링을 허용하는 열악한 환경이나 먼지 및 미립자가 존재하는 지역에서 보호합니다. 이는 화씨 0~200도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이러한 Dwyer 압력 트랜스미터에는 0.25% 전체 범위의 정확도를 위한 압전 저항 센서가 장착되어 있습니다.
작동 메커니즘
자주 묻는 질문
DPG-200 시리즈 디지털 압력 게이지의 정확도는 무엇입니까?
0.25% 풀 스케일.
이 Dwyer 압력 변환기/트랜스미터를 설치하는 동안 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
- 설치하는 동안 장치와 프로세스의 밀봉 표면이 모두 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 누출 가능성을 방지하려면 장치를 조이거나 풀 때 적절한 도구를 사용하는 것이 중요합니다.
- 주의를 기울이고 과도하게 조이지 않는 것이 중요합니다. 이로 인해 부정확한 테스트 결과와 잠재적인 나사산 파손이 발생하여 누출이 발생할 수 있습니다. 적절한 견고성을 보장함으로써 트랜스미터의 성능이 저하되지 않아 누출 없이 안정적인 작동이 가능합니다.
Dwyer 압력 게이지에는 유지 관리가 필요합니까?
이 Dwyer 압력 게이지는 윤활이나 주기적인 서비스가 필요하지 않습니다. 사용자는 케이스 외부와 커버를 깨끗하게 유지하고 때때로 압력 라인을 분리하여 게이지를 대기로 배출하여 다시 영점을 맞추면 됩니다.
더 알아보기
- 공기압 도구
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 온도계/습도계
- 도관 마운팅
- 트리머 액세서리
- 압축기 밸브
- 코크 건
- 절연 변압기
- 써모커플 어댑터
- APEX-TOOLS Torq-Set 삽입 비트
- GEORG FISCHER PVC 파이프 니플
- MSA 교체 센서 일산화탄소
- ACROVYN 범퍼 가드, 오자크, 아크로빈, 240인치 길이
- THOMAS & BETTS 54118 시리즈 러그 압축 커넥터
- ANVIL 클레비스 내부
- EATON Danfoss MRV4-16 시리즈 방향 제어 밸브
- DAYTON 와이어 하네스
- SOUTHWIRE COMPANY 코드
- FRIGIDAIRE 모터 키트