항목 | 압력 변환기 |
정확성 | -/+ 1% 풀 스케일 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
루프 저항 | 0 ~ 1250 옴 |
맥스 흐름 | 40 mA |
최대. 압력 | 10의 PSI |
장착 방향 | 수직 위치의 다이어프램 |
작동 범위 | 0.1",0.25",0.5" 화장실 |
작동 온도 범위 | 0도 150도까지 에프 |
출력 암페어 | 4 ~ 20mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10~35V DC(2선식), 17~36V DC 또는 21.6~33V AC(3선식) |
압력 범위 | 0.1", 0.25", 0.5" 화장실 |
튜브 내부 직경. | 5mm |
튜브 외경. | 9mm |
UPC | 702971112712 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MS-111 | 1", 2", 5" 화장실 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.