LEESON 완전 밀폐형 팬 냉각식, 제트 펌프 모터
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 6.5 " , 볼트 원 직경: 5 7 / 8 " , 도관 상자 위치: F1 , 설계: B , 의무: 끊임없는 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 인클로저: 테프씨 , 액자: 56J , 프레임 재질: 강철 , 키: 7 7 / 16 " , 절연 등급: F , 길이가 짧은 샤프트: 10 1 / 4 " , 윤활: 폴리렉스 EM , 모터 응용: 펌프 , 모터 디자인: 3 상 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 스레드 된 , 모터 서브 애플리케이션: 제트 펌프 , 장착: 일주 , 명판 RPM: 3490 , NEMA 디자인: 없음 , 공칭 효율: 84% , 속도 수: 1 , 전체 길이: 12.6875 " , 포장: B , 단계: 3 , 회전: 회전 , RPM: 3600 / 3000 , 축 길이: 2 7 / 16 " , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 유형: TF
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라미네이트 트리머
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 온도 조절기 케이블
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 탄소강 확장 시트
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 크림핑 장비
- A / C 냉동
- 차량 진단 및 검사
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 제한된 공간 팬
- PRECISION BRAND 아버 심
- SQUARE D 내부 장착 서지 보호
- VULCAN HART 오븐 바닥 패널
- GRUVLOK Epdm 체크 밸브
- SPEARS VALVES PVC 흰색 일정 40 파이프, 일반 끝
- BESSEY 접지 클램프
- SERVUS 양털 부츠 라이너
- ANSELL 83-500 Touchntuff 멸균 폴리이소프렌 장갑
- VESTIL SPA2 시리즈 Stockpicker 트럭