AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 제한된 공간 팬
스타일 | 모델 | 색상 | 덕트 길이 | 크기 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-25AC50 | - | 25 피트 | 8" | - | 220V 교류 | ₩ 910,000 | |
A | CVF121550 | - | - | - | - | - | ₩ 1,224,363 | RFQ
|
A | CVF122550 | - | - | 12 " | - | 220V 교류 | ₩ 1,307,090 | RFQ
|
A | CVF25DCNBP | - | 25 피트 | - | - | 12V DC | ₩ 984,454 | |
A | CVF-15AC50 | - | - | 8" | - | 220V 교류 | ₩ 819,000 | |
A | CVF-6AC50 | - | 6 피트 | 8" | - | 220V 교류 | ₩ 761,090 | RFQ
|
A | CVF-8AC50G | - | - | - | - | - | ₩ 488,090 | RFQ
|
A | CVF15DCNBP | - | 15 피트 | - | - | 12V DC | ₩ 910,000 | |
A | CVF-6X220 | 검정 | 6 피트 | - | 축 폭발 방지 | 115V 교류 | ₩ 3,391,818 | RFQ
|
A | CVF-8DCSB | 빨간색 | - | - | 축 | 12V DC | ₩ 620,454 | RFQ
|
제한된 공간 팬
Air Systems International 에어 무버는 밀폐된 공간에서 사용하기에 이상적이며 맨홀, 지하 금고, 위험한 장소에서 환기를 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 방폭형 축류 팬은 최대 2483 CFM의 자유 기류를 제공하는 폴리에틸렌 구조로 되어 있으며 10피트 코드 및 25피트 전도성 덕트(일부 모델의 경우)와 함께 제공되어 휴대성을 제공합니다. 빨간색, 검은색 및 주황색으로 제공되는 다양한 OSHA 준수 밀폐 공간 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 크림핑 장비 시스템
- 벤트 캡
- 글러브 박스
- 전기적 특성 데이터 로거
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 자동차 견인
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 글루/에폭시
- 도어 및 도어 프레임
- 도관 마운팅
- APPROVED VENDOR 공급 중지 확장기 티
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LC 시리즈
- VULCAN HART 뚜껑 베어링
- WOODHEAD 130147 시리즈 트위스트 락 리셉터클
- GENERAL PIPE CLEANERS 드럼
- KIMBLE CHASE 혈청 피펫
- LINN GEAR 플레인 헤드 테이퍼 키
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING SMFP TorqTaper Plus 시리즈 마감 보어 샤프트 마운트 리듀서