DWYER INSTRUMENTS IS626 시리즈 본질 안전 압력 트랜스미터
필터
정확도 : -/+ 0.25% 풀 스케일 , 연결 크기: 1 / 4 " , 연결 타입: NPT , 등급: 학년 316L , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 리드 길이: 36 " , 루프 저항: 0 ~ 900 옴 , NEMA 등급: 4X , 작동 온도. 범위: 0도 176도까지 에프 , 출력 전류: 4 ~ 20 mA , 필요한 전력: 10 ~ 28V DC , 응답 시간: 50 밀리 초 , 안전 등급: Class I, Div 1, Group A, B, C, D, Class II, Div 1, Group E, F, G, Class III, Div 1 , 서비스: 호환 가능한 가스 및 액체 , 열 오류: -/+ 0.02% , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IS626-13-GH-P1-E1-S1 | 600의 PSI | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,047,882 | |
A | IS626-14-GH-P1-E1-S1 | 1000의 PSI | 0 ~ 500 psi | ₩ 1,047,882 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- CPVC 파이프 피팅
- 화재 경보 시스템 구성 요소
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 벽 보호
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 철거 도구 및 장비
- 릴레이
- 풀러 및 분리기
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 자동차 화학 제품
- WESTWARD 무릎 패드
- SOLBERG 필터 / 소음기
- TACO 플랜지 키트 스테인리스 강
- HUOT 웨빙 나일론
- ATP 폴리에틸렌 튜브 1/4 인치
- LEAKFINDER UV 누출 감지 염료, 8온스 크기
- COOPER B-LINE B277 시리즈 XNUMX홀 트리플 윙 거싯 연결
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- ALL GEAR Handline 트위스트 폴리에스터 로프
- APPLETON ELECTRIC 텀블러 스위치