그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 본질 안전 변환기 |
정확성 | -/+ 0.25% 풀 스케일 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPT |
현재 소비 | 38mA |
학년 | 학년 316L |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
리드 길이 | 36 " |
루프 저항 | 0 ~ 900 옴 |
맥스 흐름 | 38 mA |
최대. 압력 | 600의 PSI |
장착 방향 | 모든 위치에 장착 |
NEMA 평가 | 4X |
작동 온도 범위 | 0도 176도까지 에프 |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 28V DC |
압력 범위 | 0 ~ 300 psi |
평균응답시간 | 50 밀리 초 |
안전 등급 | Class I, Div 1, Group A, B, C, D, Class II, Div 1, Group E, F, G, Class III, Div 1 |
예배 | 호환 가능한 가스 및 액체 |
서비스 요인 | 호환 가능한 가스 및 액체 |
열 오류 | -/+ 0.02% |
UPC | 094705009444 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IS626-14-GH-P1-E1-S1 | 1000의 PSI | 0 ~ 500 psi | ₩ 1,047,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.