그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 변환기 |
정확성 | -/+ 0.25% 풀 스케일 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | MNPT |
학년 | 학년 316L |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
주택 유형 | 범용 |
IP 등급 | IP 66 |
리드 길이 | 36 " |
루프 저항 | 0 ~ 1300 옴 |
최대. 압력 | 200psig |
NEMA 평가 | 4X |
전선 수 | 2 |
산출 | 4~20mA, 2와이어 |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 30V DC |
압력 범위 | 0 ~ 100 psig |
평균응답시간 | 300 밀리 초 |
온도. 범위 | 0도 200도까지 에프 |
열 오류 | -/+ 0.02% |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 학년 | 주택 자재 | 루프 저항 | 최대. 압력 | 전원 필수 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 316등급, 316L등급 | - | 0 ~ 1000 옴 | 30의 PSI | 10 ~ 30V DC | 0 ~ 15 psi | ₩ 733,075 | |
626-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 316등급, 316L등급 | - | 0 ~ 900 옴 | 30의 PSI | 10 ~ 28V DC | 0 ~ 15 psi | ₩ 667,327 | |
626-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 316등급, 316L등급 | - | 0 ~ 1000 옴 | 60의 PSI | 10 ~ 30V DC | 0 ~ 30 psi | ₩ 733,075 | |
626-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 316등급, 316L등급 | - | 0 ~ 900 옴 | 60의 PSI | 10 ~ 28V DC | 0 ~ 30 psi | ₩ 667,327 | |
626-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 학년 316L | 캐스트 알루미늄 | 0 ~ 1300 옴 | 100psig | 10 ~ 30V DC | 0 ~ 50 psig | ₩ 733,075 | |
626-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 학년 316L | 스테인리스 강 | 0 ~ 1300 옴 | 100psig | 10 ~ 30V DC | 0 ~ 50 psig | ₩ 667,327 | |
626-10-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 학년 316L | 캐스트 알루미늄 | 0 ~ 1300 옴 | 200psig | 10 ~ 30V DC | 0 ~ 100 psig | ₩ 733,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.