DWYER INSTRUMENTS 공기 속도 송신기 Dwyer Instruments 풍속 트랜스미터는 HVAC 시스템 및 청정실 환기 모니터링 응용 분야에서 가장 낮은 풍속을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 가열식 질량 유량 센서가 있어 다양한 유량(1.5~250fpm)과 온도(-1500~40°F)에서 212초 이내에 정확한 속도 측정을 제공합니다. 빈번한 현장 교정을 수행하기 위한 간편한 푸시업 버튼 디자인과 환경 위험으로부터 완벽한 보호를 위한 소형 하우징이 장착되어 있습니다. 선택한 모델은 6인치 길이의 케이블과 추가로 통합되어 센서를 전자 인클로저와 연결하고 장치를 쉽게 접근할 수 있는 위치에 장착합니다. 5/16 및 1/2인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
Dwyer Instruments 풍속 트랜스미터는 HVAC 시스템 및 청정실 환기 모니터링 응용 분야에서 가장 낮은 풍속을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 가열식 질량 유량 센서가 있어 다양한 유량(1.5~250fpm)과 온도(-1500~40°F)에서 212초 이내에 정확한 속도 측정을 제공합니다. 빈번한 현장 교정을 수행하기 위한 간편한 푸시업 버튼 디자인과 환경 위험으로부터 완벽한 보호를 위한 소형 하우징이 장착되어 있습니다. 선택한 모델은 6인치 길이의 케이블과 추가로 통합되어 센서를 전자 인클로저와 연결하고 장치를 쉽게 접근할 수 있는 위치에 장착합니다. 5/16 및 1/2인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
Dwyer 풍속 트랜스미터는 배기 스택 흐름 및 환기 추적 작업은 물론 HVAC 또는 클린룸 시스템의 공기 흐름을 모니터링하도록 설계되었습니다. 이들 드와이어 에어...자세히 보기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 641RM-12 | ₩1,309,945 | |
A | 641RM-12-LED | ₩1,617,647 |
스타일 | 모델 | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 641-6 | ₩1,561,385 | ||
A | 641-6-LED | ₩1,709,242 | ||
A | 641-12-LED | ₩1,794,397 | ||
A | 641-12 | ₩1,561,385 | ||
A | 641-18 | ₩1,609,177 | ||
A | 641-18-LED | ₩1,799,910 | ||
A | 641-24-LED | ₩1,919,767 | ||
A | 641-24 | ₩1,569,417 |
스타일 | 모델 | 정확성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AVUL-3DB1-LCD | ₩1,121,785 | RFQ | |
A | AVUL-3DA1 | ₩729,522 | RFQ | |
A | AVUL-3DB1 | ₩1,029,105 | RFQ | |
A | AVUL-3DA1-LCD | ₩835,450 | RFQ | |
A | AVUL-3DM1 | ₩1,020,390 | RFQ | |
A | AVUL-3DM1-LCD | ₩1,121,785 | RFQ | |
A | AVUL-5DB1 | ₩739,444 | RFQ | |
A | AVUL-5DA1 | ₩469,682 | RFQ | |
A | AVUL-5DB1-LCD | ₩853,422 | RFQ | |
A | AVUL-5DM1 | ₩739,444 | RFQ | |
A | AVUL-5DA1-LCD | ₩575,435 | RFQ | |
A | AVUL-5DM1-LCD | ₩853,422 | RFQ |
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- 압력/온도제어밸브
- 스타터 및 접촉기
- 손 및 휴대용 램프
- 솔레노이드
- 소켓
- 에어 해머
- 원심 분리기
- 냉매 측정 모니터링
- 휠 너트 및 캡
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 코드 그립, 3/4인치 NPT 도관 크기
- LOC-LINE 진공 호스 어댑터
- GUARDAIR 오리피스 어셈블리
- VERMONT GAGE 스틸 Zz Go 가역 어셈블리, 레드
- EATON SVX 시리즈 측면 덮개
- MERIT 연마 크로스 패드
- GRAINGER 단일 나선형 튜브 브러시
- COOPER ATKINS 서미스터 온도계
- FLAME GARD 덕트 액세스 도어
- 3M 귀마개