그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 속도 송신기 |
정확성 | 3 %, 4 % |
주변 온도. 범위 | 32도 140도까지 에프 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
현재 소비 | 최대 300mA |
표시 자리 | 4 1/2 자리 |
크기를 표시합니다 | 1 / 2 " |
유형 표시 | 적색 LED |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
루프 저항 | 최대 600옴 |
맥스. 암페어 | 300 mA |
맥스 흐름 | 300 mA |
장착 방향 | 장치가 위치에 민감하지 않음 프로브가 공기 흐름에 맞춰 정렬되어야 함 |
온도 운영. | -40도 212도까지 NS |
출력 필터 | 0.5에서 15 초. |
출력 신호 | 4 ~ 20 mA |
전원 요구 사항 | 12~35V DC, 10~16V AC |
압력 한계 | 100의 PSI |
프로브 길이 | 18 " |
상대 습도 범위 | 비 응축 |
분해능 | 1FPM |
평균응답시간 | 1.5 초. |
온도 정확성 | 32도 122도까지 F, -40도 ~ 32도 F, 122도 212도까지 에프 |
온도 한계 (Deg. F) | 32도 140도까지 에프 |
UPC | 094700931283 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 74.42 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9026802000 |
원산지 | US |
모델 | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
641-6 | 6" | ₩ 1,561,385 | |
641-12 | 12 " | ₩ 1,561,385 | |
641-6-LED | 6" | ₩ 1,709,242 | |
641-12-LED | 12 " | ₩ 1,794,397 | |
641-18 | 18 " | ₩ 1,609,177 | |
641-24 | 24 " | ₩ 1,569,417 | |
641-24-LED | 24 " | ₩ 1,919,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.