DAYTON Buna N 스파이더 인서트, 조 커플링 사용
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29HZ10 | L050 | 1.063 " | 0.433 " | 18,000 | 25.8파운드 | 25.8파운드 | 1.063 " | ₩ 5,320 | |
A | 29HZ09 | L070 | 1.339 " | 0.437 " | 14,000 | 44.1파운드 | 44.1파운드 | 1.339 " | ₩ 7,577 | |
A | 29HZ11 | L075 | 1.732 " | 0.441 " | 11,000 | 88.2파운드 | 88.2파운드 | 1.732 " | ₩ 12,670 | |
A | 29HZ08 | L090 / L095 | 2.087 " | 0.441 " | 7000 | 145/315 인치-파운드 | 189/315 인치-파운드 | 2.087 " | ₩ 8,575 | |
A | 29HZ07 | L099 / L100 | 2.52 " | 0.63 " | 7000 | 315/415 인치-파운드 | 315/415 인치-파운드 | 2.52 " | ₩ 32,497 | |
A | 29HZ12 | L110 | 3.287 " | 0.748 " | 5000 | 788파운드 | 788파운드 | 3.287 " | ₩ 40,530 | |
A | 29HZ05 | L150 | 3.732 " | 0.866 " | 5000 | 1260파운드 | 1260파운드 | 3.732 " | ₩ 61,197 | |
A | 29HZ06 | L190 | 4.469 " | 0.866 " | 5000 | 1702파운드 | 1702파운드 | 4.469 " | ₩ 76,160 |
Buna N 스파이더 인서트, 죠 커플링 사용용
Dayton 조 커플링 인서트는 각도, 평행 및 축 방향을 포함하여 소량의 오정렬을 수용하기 위해 커플링 허브 사이의 충격 및 진동을 완화하는 데 사용됩니다. 완전한 조립에는 더 높은 토크를 전달하고 연결 샤프트 사이의 오정렬을 방지하기 위해 212개의 조 허브와 스파이더가 필요합니다. 이 Buna-N 인서트는 우수한 내유성 및 내충격성을 제공하며 최대 0.433°F의 온도를 견딜 수 있습니다. 0.866~XNUMX인치 범위의 길이로 제공되는 광범위한 조 커플링 인서트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코팅 두께 게이지
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 가로등 연결 끊김
- 압력 와셔 호스
- 박격포 및 유봉 세트
- 장비
- 용기 및 용기
- 실내 LED 전등
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- SPA 수영장 펌프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI 월 플레이트
- SPEEDAIRE 소형 압축 에어필터
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 유기 과산화물 5.2
- RAE 포장 스텐실, 웨이
- KLEIN TOOLS 줄자
- ZSI-FOSTER Beta Standard 쿠션, 알루미늄
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 산업용 3방향 수평 풀 포트 볼 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- Arrow Pneumatics 조합 단위
- BALDOR / DODGE SCBAH 볼 베어링