항목 | 부나 N 스파이더 인서트 |
숙박 시설 | 1도 각도 및 0.015 "의 평행 오정렬 |
색상 | 검정 |
커플 링 크기 | L110 |
커플 링 무게 (Lb.) | 0.138 |
높이 | 3.287 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1.25 |
1200RPM에서 HP 등급 | 15 |
1800RPM에서 HP 등급 | 22.5 |
3600RPM에서 HP 등급 | 45.01 |
길이 | 0.748 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 |
최대 RPM | 5000 |
최대. 토크 | 788파운드 |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 화씨 104도 ~ 212도 |
샤프트 직경 범위 (In.) | 5/8 - 1-5/8 |
토크 | 788파운드 |
타입 | 부나 N 거미 |
폭 | 3.287 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
모델 | 커플 링 크기 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HZ05 | L150 | 3.732 " | 0.866 " | 5000 | 1260파운드 | 1260파운드 | 3.732 " | ₩ 61,197 | |
29HZ06 | L190 | 4.469 " | 0.866 " | 5000 | 1702파운드 | 1702파운드 | 4.469 " | ₩ 77,717 | |
29HZ07 | L099 / L100 | 2.52 " | 0.63 " | 7000 | 315/415 인치-파운드 | 315/415 인치-파운드 | 2.52 " | ₩ 33,075 | |
29HZ08 | L090 / L095 | 2.087 " | 0.441 " | 7000 | 145/315 인치-파운드 | 189/315 인치-파운드 | 2.087 " | ₩ 8,575 | |
29HZ09 | L070 | 1.339 " | 0.437 " | 14,000 | 44.1파운드 | 44.1파운드 | 1.339 " | ₩ 7,857 | |
29HZ10 | L050 | 1.063 " | 0.433 " | 18,000 | 25.8파운드 | 25.8파운드 | 1.063 " | ₩ 5,355 | |
29HZ11 | L075 | 1.732 " | 0.441 " | 11,000 | 88.2파운드 | 88.2파운드 | 1.732 " | ₩ 12,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.