DWYER INSTRUMENTS 641 시리즈 풍속 트랜스미터
필터
정확도 : 3 %, 4 % , 연결 크기: 1 / 2 " , 연결 타입: NPT , 표시 숫자: 4 1/2 자리 , 표시 유형: 적색 LED , 전기적 연결: 스크류 터미널 , 인클로저 등급: 네마 4X , 루프 저항: 최대 600옴 , 작동 온도: -40도 212도까지 NS , 출력 필터: 0.5에서 15 초. , 출력 신호: 4 ~ 20 mA , 전력 요구 사항: 12~35V DC, 10~16V AC , 압력 한계: 100의 PSI , 상대 습도 범위: 비 응축 , 해결: 1FPM , 응답 시간: 1.5 초.
스타일 | 모델 | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 641-6 | 6" | ₩ 1,561,385 | |
A | 641-6-LED | 6" | ₩ 1,709,242 | |
A | 641-12-LED | 12 " | ₩ 1,794,397 | |
A | 641-12 | 12 " | ₩ 1,561,385 | |
A | 641-18 | 18 " | ₩ 1,609,177 | |
A | 641-18-LED | 18 " | ₩ 1,799,910 | |
A | 641-24-LED | 24 " | ₩ 1,919,767 | |
A | 641-24 | 24 " | ₩ 1,569,417 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 및 케이블 후크
- 키 스위치
- 오염 제거 샤워 펌프
- 변압기 액세서리
- 롤러 베어링
- 로프 및 로프 액세서리
- 온도계/습도계
- 리니어 모션
- 사서함 및 게시물
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- BRADLEY 수동 혼합 밸브
- WOODHEAD 130180 시리즈 하우징
- COOPER B-LINE B478H 시리즈 XNUMX 베어링 라이트 듀티 트롤리 어셈블리
- HOFFMAN 볼트 다운 받침대
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-16 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 90도 팔꿈치
- TRICO 워치독 오일 건조기
- EATON 현재 변압기
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 40 체인