DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1-LCD 공기 속도 트랜스미터, LCD 디스플레이, 아날로그, 7.64인치 프로브 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 속도 송신기 |
정확성 | 5% |
케이블 직경 | 5mm에서 10mm |
통신 방식 | BACnet MS/TP 또는 Modbus RTU/ASCII |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPS |
현재 소비 | 60mA 이하 |
장치 로드 | 1/8 단위 부하 |
표시 자리 | 5 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
전기 연결 | 아날로그 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
부하 저항 최대. | 0 ~ 1100 옴 |
맥스. 암페어 | 60mA |
맥스 흐름 | 60 mA |
맥스. 출력 암페어 | 0 ~ 1100 옴 |
장착 방향 | 병렬 |
출력 신호 | 4~20mA, 0~5V DC, 0~10V DC |
Output Voltage | 1 옴 |
전원 요구 사항 | 24V DC -/+ 20% 또는 24V AC -/+ 20% |
제품 데이터 시트 | dwyer-instruments-avul-5da1-lcd.pdf |
범위 | 1000~4000fpm |
상대 습도 범위 | 5 ~ 95 % RH, 비 응축 |
평균응답시간 | 10 초. |
예배 | 깨끗한 공기와 불연성, 호환 가스 |
서비스 요인 | 깨끗한 공기와 불연성, 호환 가스 |
온도 한계 (Deg. F) | 32도 122도까지 에프 |
와이어 크기 | 16 ~ 26AWG |
제로 및 스팬 조정 | 디지털 푸시 버튼 |
모델 | 정확성 | 가격 | |
---|---|---|---|
AVUL-3DB1-LCD | 3% | ₩ 1,121,785 | RFQ
|
AVUL-5DB1 | 5% | ₩ 739,445 | RFQ
|
AVUL-3DA1-LCD | 3% | ₩ 835,450 | RFQ
|
AVUL-5DM1 | 5% | ₩ 739,445 | RFQ
|
AVUL-5DA1 | 5% | ₩ 469,682 | RFQ
|
AVUL-3DA1 | 3% | ₩ 729,522 | RFQ
|
AVUL-3DM1 | 3% | ₩ 1,020,390 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.