휠 너트 및 캡
휠 너트와 캡은 자동차 및 건설 장비의 차축에 타이어 림을 고정하는 데 적합합니다. 여기에는 캡 너트, 엔드 캡, 휠 너트/러그 너트, 스커트 너트, 슬리브 너트,...자세히 보기
휠 너트
엔드 캡
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KN10-6F-D | ₩1,820 | RFQ |
B | KN10-10R-D | ₩1,820 | RFQ |
휠 너트, 육각 너트, 1/2-20 나사 크기, 5/8 인치 길이, 500Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
611-016 | AF2REN | ₩ 1,020,880 |
육각 휠 너트, M22 x 1.5 나사산 크기, 아연 도금 마감, 강철, 오른손잡이, 20PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1631 | CH6TKL | ₩ 465,692 |
블라인드 엔드 캡, 1 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FF21180 | CD9VMP | ₩ 102,352 | 자세히 |
휠 너트, M22 x 1.50 스레드 크기, 클래스 10, 20PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1631 | CG8YFV | ₩ 465,692 | 자세히 |
휠 너트 및 캡
휠 너트와 캡은 자동차 및 건설 장비의 차축에 타이어 림을 고정하는 데 적합합니다. 여기에는 교체 압력 너트로 캡 너트, 엔드 캡, 휠 너트/러그 너트, 스커트 너트, 슬리브 너트, 리브 너트 및 비드 브레이커가 포함됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 너트와 캡을 제공합니다. Dolman, 오일 세이프, 어니스트, 데이턴, 토마스 앤 베츠, Esco 타이어 도구 그리고 AME.
자주 묻는 질문
캡 너트와 도토리 너트의 차이점은 무엇입니까?
- 캡 너트는 도금된 강철, 황동 및 스테인리스강(일반적으로 장식용 프로젝트에 사용됨)으로 만들어진 변형으로 제공됩니다. 도토리 너트는 일반적으로 도금된 강철 또는 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 두 종류 모두 밝은 마무리로 자주 연마됩니다.
- 두 너트 모두 거친 나사산과 가는 나사산 옵션으로 제공되지만 캡 너트는 더 큰 크기의 도토리 너트보다 저렴할 수 있습니다.
이 너트 및 캡과 호환되는 드라이브 스타일은 무엇입니까?
패스너의 구동 스타일은 패스너를 조이는 데 사용되는 도구를 결정합니다. 이 너트는 외부 육각 구동 스타일과 호환되므로 래칫, 렌치 또는 암나사 드라이버로 조일 수 있습니다.
내부 및 외부 드라이브 스타일의 차이점은 무엇입니까?
- 내부 드라이브는 뛰어난 그립을 제공하며 더 깊은 홈을 통해 더 잘 구동되고 조이는 데 더 적은 힘이 필요합니다. 외장형 드라이브는 소켓이나 렌치로 고정할 수 있으므로 조이는 힘이 훨씬 적습니다.
- 내장형 드라이브에 비해 외장형 드라이브는 페인트칠/녹슨/더러운 경우 헐거운 자국이 없기 때문에 느슨해지기 쉽습니다.
외부 헥스 또는 외부 스퀘어 드라이브 중 어느 것이 더 좋습니까?
육각 드라이브는 정사각형 드라이브보다 더 많은 지점에 힘을 분산시킵니다. 따라서 외부 육각 드라이브 스타일이 스퀘어 드라이브 스타일보다 낫습니다.
타이어 비드는 어떻게 작동합니까?
타이어 비드의 주요 목적은 타이어를 휠 외부에 단단히 고정시키는 것입니다. 고무를 휠 프레임에 단단히 성형하고 와이어에 의해 가해지는 압력을 이용하여 이를 달성합니다. 비드는 차량이 이동할 때 보다 효과적인 힘 전달을 가능하게 하여 바퀴에 대해 밀폐된 밀봉을 생성합니다.
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- HVAC 모터
- 마무리공구
- 커플링 및 어답터
- 핀
- 실험실 믹서
- 집중 히터
- 건조기 교체 용 건조제
- 유연한 덕트
- 철조망 펜싱 용품
- WALTER TOOLS 1/4 "내접원, CCGT, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- RUBBERMAID 네 번째 크기의 음식
- LOVEJOY Saga 컴플리트 커플링, 거친 스톡 보어
- PASS AND SEYMOUR 조합 XNUMX 갱 개방 열경화성 벽 플레이트
- SPEARS VALVES 카운터 밸런스가 있는 CPVC 스윙 체크 밸브, EPDM
- IRONCAT 용접 장갑, 염소가죽/소가죽
- ANSELL 11-800 Hyflex 니트릴 폼 코팅 산업용 장갑
- INGERSOLL-RAND 무선 도구 배터리 충전기
- MILWAUKEE 무선 스테이플 건
- WILTON TOOLS 벨트