그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 속도 송신기 |
정확성 | 3 %, 4 % |
주변 온도. 범위 | 32도 140도까지 에프 |
케이블 길이 | 6" |
현재 소비 | 최대 300mA |
표시 자리 | 4 1/2 자리 |
크기를 표시합니다 | 1 / 2 " |
유형 표시 | 적색 LED |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
리드 길이 | 72 " |
루프 저항 | 600 옴 |
맥스. 암페어 | 300 mA |
맥스 흐름 | 300 mA |
장착 방향 | 장치가 위치에 민감하지 않음 프로브가 공기 흐름에 맞춰 정렬되어야 함 |
온도 운영. | -40도 212도까지 NS |
출력 신호 | 4 ~ 20 mA |
전원 요구 사항 | 12~35V DC, 10~16V AC |
압력 한계 | 100의 PSI |
프로브 Dia. | 5 / 16 " |
프로브 길이 | 12 " |
범위 | 250FPM |
상대 습도 범위 | 비 응축 |
분해능 | 1FPM |
평균응답시간 | 1.5 초. |
예배 | 깨끗한 공기 및 호환 가능한 불연성 가스 |
서비스 요인 | 깨끗한 공기 및 호환 가능한 불연성 가스 |
온도 정확성 | 32도 122도까지 F, -40도 ~ 32도 F, 122도 212도까지 에프 |
온도 한계 (Deg. F) | 32도 140도까지 에프 |
UPC | 094700931368 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9026802000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
641RM-12-LED | ₩ 1,617,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.