VESTIL H-FB 시리즈 오픈 사이드 호퍼
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 2000의 파운드. , 색상: 파란색 , 호환 포크 폭: 7" , 포크 포켓 센터: 21 5 / 8 " , 포크 포켓 높이: 2" , 포크 포켓 폭: 7" , 포크 두께: 2" , 프레임 재질: 강철 , 전면 레일 높이: 34.56 " , 키: 34.56 " , 길이: 55.88 " , 재료: 강철 , 고정 위치 수: 0 , 플랫폼 길이: 49.81 " , 플랫폼 폭: 97.5 " , 풀 케이블 길이: 48 " , 안정된 데크 각도: 5도 , 너비: 97.5 "
스타일 | 모델 | 데크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H-FBOD-4896-2 | 엽니다 | ₩ 3,146,029 | RFQ
|
B | H-FBSD-4896-2 | 고체 | ₩ 3,476,352 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폭발 캐비닛 액세서리
- 배관 특수 도구
- 중력 배기 및 공급 환기 장치
- 튜빙 랙
- 공압 클램프
- 방문
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 후크
- 용접 화학
- 주석
- WESCO 디 헤더 액세서리
- NTN 베어링 삽입
- FIBERGRATE 작업 플랫폼, 고무
- MERSEN FERRAZ 5.5kV DIN 마운트 모터
- HOFFMAN 유형 12 벽 장착 분리 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 및 다이어프램
- BALDOR MOTOR SCR 구동 모터, 세척 영구 자석
- KERN AND SOHN 911-ACC 시리즈 매트릭스 니들 프린터
- ALL MATERIAL HANDLING 체인 링크 연결
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프로킷, 1인치 피치