항목 | 덤프 호퍼 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 폭 | 7" |
데크 길이 | 49 13 / 16 " |
데크 유형 | 엽니다 |
데크 폭 | 97 1 / 2 " |
덤프 각도 | 85도 |
포크 포켓 센터 | 21 5 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 너비 | 7" |
포크 두께 | 2" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 레일 높이 | 34.56 " |
높이 | 34.56 " |
길이 | 55.88 " |
자재 | 강철 |
고정 위치 수 | 0 |
플랫폼 길이 | 49.81 " |
플랫폼 폭 | 97.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-h-fbod-4896-2.pdf |
풀 케이블 길이 | 48 " |
휴식된 데크 각도 | 5도 |
사이드 레일 높이 | 0" |
폭 | 97.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
H-FBSD-4896-2 | 고체 | ₩ 3,476,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.