CENTURY 5" 직경 스톡 모터
필터
문장: 소매 , 몸체 직경: 5" , 볼트 원 직경: 3.5 " , 커패시터 포함: 필요하지 않음 , 커패시터 필요: 없음 , 의무: 연속 에어 오버 , 인클로저: 오픈 에어 오버 , 액자: 42Y , 완전 부하 전류: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: A , 길이가 짧은 샤프트: 4 15 / 16 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 음영 처리 된 극 , 모터 인클로저 디자인: 오픈 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: 음영 처리 된 극 , 장착: 베이스 / 스터드 / 링 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 탄성 링 직경: 2.25 " , 링 투 링 센터: 4-9 / 16 " , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 3 / 8 " , 축 길이: 2.25 " , 샤프트 방향: 모든 각도 , 스터드 위치: 샤프트 엔드 , 스터드 패턴: 2-1/2 x 2-1/2" , 스터드 크기: #10-32 x 1-3/16" , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 / 208-230
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 차단기
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 벽 보호
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 재료 리프트
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 농업 테스트
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 37mm Wide Falcon HTC 동기 구동 기어 벨트
- TURNSTILE 하이 게이트 잠금 출구 편도
- WOODHEAD 130116 시리즈 꽃줄 클립
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, 씰
- WATTS LFN55B 시리즈 수압 감압 밸브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EDWARDS MFG 100톤 철공
- VESTIL VS-ECH 시리즈 가변 속도 전기 체인 호이스트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MTNS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDDS 단일 감속 감속기