항목 | 시트 및 패널 트럭 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 / 폴리에틸렌 중심이있는 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 초록색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 38 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 28 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 35.5 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 28 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 35.83 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 휠 직경 | 데크 높이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2838-6PRB | 6" | 6" | 9.75 " | 36.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.