KLEIN TOOLS 정밀 대각선 커터
필터
비 점화 : 아니 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 맥스. 턱 개방 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2000-48-INS | - | 플러시 | - | 8" | 아니 | - | 1000V | 밝은 오렌지색 | ₩ 177,170 | |
B | D202-6C | - | 플러시 | 13 / 16 " | 6.125 " | 가능 | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 86,905 | |
C | D210-6C | - | 세미 플러시 | 플라스틱 또는 인쇄 회로 기판 트림 | 6.125 " | 가능 | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 106,627 | |
D | D209-4C | 7 / 8 " | 세미 플러시 | 6 AWG / 구리, 소프트, 미디엄, 하드 및 피아노 와이어 | 4" | 아니 | 15 / 32 " | 1000V | 빨간색 / 노란색 | ₩ 94,430 | |
B | D202 - 6 | 21 / 32 " | 플러시 | 6 AWG / 구리, 소프트, 미디엄, 하드 및 피아노 와이어 | 6 5 / 16 " | 아니 | 13 / 32 " | 1000V | 빨간색 / 노란색 | ₩ 84,787 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 바이스
- DC 기어 모터
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 희석 탱크 및 트랩
- 접는 삽
- 도관 피팅 및 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 견과류
- 카펫 도구 키트
- 기어 모터
- SHARON PIPING 동심 감속기
- APPROVED VENDOR 호스 어셈블리 42 인치 길이
- MR. CHAIN 플라스틱 체인 오렌지
- WESTWARD 교체 용 쉴드
- APPLETON ELECTRIC 30Amp. 텀블러 스위치
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 플러스 게이지 라이브러리
- Cementex USA 흔들림 고정 끝 복합 확장 바
- NEW AGE 풀 사이즈 롤빵 팬 랙
- VESTIL CCM 시리즈 코일 램/리프터, 캐리지 장착형
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 3개