KLEIN TOOLS D202-6C 정밀 대각선 커터, 6-1/8인치 전체 길이, 13/16인치 턱 길이 | AA2AVJ 10A991 / 72012-3

KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 정밀 대각선 커터, 전체 길이 6-1/8인치, 조 길이 13/16인치

항목 : AA2AVJ모델: D202-6C교차 참조 : 10A991 / 72012-3
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 120,016
5.00% 꺼짐
₩ 114,016 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 정밀 대각선 커터
추가 도구 기능 철사 절단기
블레이드 소재 강철
프로필 절단 Standard
커터 길이 7 / 8 "
커터 유형 대각선 절단 플라이어
ESD 안전 아니
기능 경사진 절단 모서리, 짧은 턱
그립 재질 플라스틱
그립 스타일 스탠다드 쿠션
핸들 색상 빨간색
핸들 스타일 권총 그립
핸들 타입 담근
헤드 오프셋 각도 0 °
절연 아니
단열 / 비단열 비절연
조 벤드 0 학위
조 벤드 0 °
턱 길이 7 / 8 "
턱 개방 유형 봄 귀환
턱 두께 7 / 8 "
턱 폭 3 / 4 "
자재 위조하는
맥스. 턱 개방 7 / 8 "
비점화 아니
비점화 아니
코 모양 타원
코 유형 테이퍼
전체 길이 6 1 / 8 "
플라이어 재질 강철
플라이어 제품 그룹 펜치
플라이어 유형 대각선 절단 플라이어
제품 데이터 시트 클라인-툴스-d202-6c.pdf
봄 귀환 가능
테더 가능 테더 가능하지 않음
테더 준비 아니
도구 기능 철사 절단기
정격 전압 평가되지 않음
와이어 스트리퍼 아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)13.21
선박 길이 (cm)27.69
선박 폭 (cm)12.95
HS 코드8203206030
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델프로필 절단턱 폭턱 길이봄 귀환자재핸들 타입정격 전압커터 길이가격
KLEIN TOOLS D202-6 정밀 대각선 커터, 6-5/16인치 턱 길이 | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202 - 6Standard3 / 4 "7 / 8 "아니단조 탄소강 드롭기능성1000V7 / 8 "₩ 117,536
KLEIN TOOLS D240-6 절연 대각선 커터, 6-1/8인치 전체 길이 | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240 - 6Standard1 1 / 8 "7 / 8 "아니단조 탄소강 드롭기능성1000V7 / 8 "₩ 142,400
KLEIN TOOLS D245-5 대각선 커터, 5-1/16인치 전체 길이, 11/16인치 턱 길이 | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245 - 5Standard5 / 8 "3 / 4 "아니강철담근평가되지 않음3 / 4 "₩ 122,512
KLEIN TOOLS D210-6C 정밀 대각선 커터, 6-1/8인치 전체 길이, 13/16인치 턱 길이 | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C세미 플러시3 / 4 "-가능강철담근평가되지 않음7 / 8 "₩ 158,608

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 정밀 대각선 커터, 전체 길이 6-1/8인치, 조 길이 13/16인치
₩ 120,016 /단위