그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 대각선 커터 |
절단 | 세미 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 6 AWG / 구리, 소프트, 미디엄, 하드 및 피아노 와이어 |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 13 / 16 " |
턱 폭 | 1.125 " |
자재 | 드롭 단조 특수 공구강 |
맥스. 턱 개방 | 7 / 8 " |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 뾰족한 |
전체 길이 | 4" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 15 / 32 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 턱 개방 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D202-6C | - | 플러시 | 13 / 16 " | 6.125 " | 가능 | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 86,905 | ||
D2000-48-INS | - | 플러시 | - | 8" | 아니 | - | 1000V | 밝은 오렌지색 | ₩ 177,170 | ||
D202 - 6 | 21 / 32 " | 플러시 | 6 AWG / 구리, 소프트, 미디엄, 하드 및 피아노 와이어 | 6 5 / 16 " | 아니 | 13 / 32 " | 1000V | 빨간색 / 노란색 | ₩ 84,787 | ||
D210-6C | - | 세미 플러시 | 플라스틱 또는 인쇄 회로 기판 트림 | 6.125 " | 가능 | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 106,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.