CJT KOOLCARB 카바이드 팁 조버 드릴 비트, 코팅되지 않은 마감, 스타일 120
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: 코팅되지 않은 , 재료: 카바이드 팁 , 포인트 각도: 118 학위 , 포인트 유형: 캠 완화
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12000980 | 0.0980 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.098 " | ₩ 35,472 | |
A | 12000995 | 0.0995 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.1 " | ₩ 34,685 | |
A | 12001015 | 0.1015 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.102 " | ₩ 37,012 | |
A | 12001040 | 0.1040 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.104 " | ₩ 34,685 | |
A | 12001065 | 0.1065 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.107 " | ₩ 39,410 | |
A | 12001094 | 0.1094 | 분수 인치 | 1.625 " | 2.75 " | 7 / 64 " | ₩ 36,190 | |
A | 12001100 | 0.1100 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.11 " | ₩ 38,552 | |
A | 12001110 | 0.1110 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.111 " | ₩ 37,065 | |
A | 12001130 | 0.1130 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.113 " | ₩ 34,790 | |
A | 12001160 | 0.1160 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.116 " | ₩ 32,427 | |
A | 12001181 | 0.1181 | 메트릭 | 41.25mm | 70mm | 3.00mm | ₩ 35,857 | |
A | 12001200 | 0.1200 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.120 " | ₩ 26,180 | |
A | 12001220 | 0.1220 | 메트릭 | 41.25mm | 70mm | 3.10mm | ₩ 33,250 | |
A | 12001250 | 0.1250 | 분수 인치 | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ₩ 29,015 | |
A | 12001260 | 0.1260 | 메트릭 | 41.25mm | 70mm | 3.20mm | ₩ 38,570 | |
A | 12001285 | 0.1285 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.129 " | ₩ 29,190 | |
A | 12001299 | 0.1299 | 메트릭 | 50.8mm | 79.35mm | 3.30mm | ₩ 35,332 | |
A | 12001339 | 0.1339 | 메트릭 | 50.8mm | 79.35mm | 3.40mm | ₩ 4,130 | |
A | 12001360 | 0.1360 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.136 " | ₩ 29,820 | |
A | 12001378 | 0.1378 | 메트릭 | 50.8mm | 79.35mm | 3.50mm | ₩ 34,562 | |
A | 12001405 | 0.1405 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.141 " | ₩ 28,752 | |
A | 12001406 | 0.1406 | 분수 인치 | 2" | 3.125 " | 9 / 64 " | ₩ 30,957 | |
A | 12001417 | 0.1417 | 메트릭 | 50.8mm | 79.35mm | 3.60mm | ₩ 36,890 | |
A | 12001440 | 0.1440 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.144 " | ₩ 34,737 | |
A | 12001470 | 0.1470 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.147 " | ₩ 29,190 | |
A | 12001495 | 0.1495 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.15 " | ₩ 28,034 | |
A | 12001520 | 0.1520 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.152 " | ₩ 34,737 | |
A | 12001540 | 0.1540 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.154 " | ₩ 33,267 | |
A | 12001562 | 0.1562 | 분수 인치 | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | ₩ 30,642 | |
A | 12001570 | 0.1570 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.157 " | ₩ 37,100 | |
A | 12001575 | 0.1575 | 메트릭 | 50.8mm | 79.35mm | 4.00mm | ₩ 33,810 | |
A | 12001590 | 0.1590 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.159 " | ₩ 31,570 | |
A | 12001610 | 0.1610 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.161 " | ₩ 32,882 | |
A | 12001614 | 0.1614 | 메트릭 | 58.75mm | 89mm | 4.10mm | ₩ 35,122 | |
A | 12001654 | 0.1654 | 메트릭 | 58.75mm | 89mm | 4.20mm | ₩ 32,112 | |
A | 12001660 | 0.1660 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.166 " | ₩ 32,305 | |
A | 12001693 | 0.1693 | 메트릭 | 58.75mm | 89mm | 4.30mm | ₩ 3,815 | |
A | 12001695 | 0.1695 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.17 " | ₩ 34,965 | |
A | 12001719 | 0.1719 | 분수 인치 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 11 / 64 " | ₩ 33,652 | |
A | 12001730 | 0.1730 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.173 " | ₩ 37,415 | |
A | 12001770 | 0.1770 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.177 " | ₩ 32,007 | |
A | 12001772 | 0.1772 | 메트릭 | 58.75mm | 89mm | 4.50mm | ₩ 34,405 | |
A | 12001800 | 0.1800 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.18 " | ₩ 28,350 | |
A | 12001820 | 0.1820 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.182 " | ₩ 34,930 | |
A | 12001850 | 0.1850 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.185 " | ₩ 33,512 | |
A | 12001875 | 0.1875 | 분수 인치 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ₩ 32,462 | |
A | 12001890 | 0.1890 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.189 " | ₩ 37,170 | |
A | 12001910 | 0.1910 | 철사 | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.191 " | ₩ 33,512 | |
A | 12001935 | 0.1935 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.194 " | ₩ 33,810 | |
A | 12001960 | 0.1960 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.196 " | ₩ 33,950 | |
A | 12001969 | 0.1969 | 메트릭 | 63.5mm | 95.25mm | 5.00mm | ₩ 37,537 | |
A | 12001990 | 0.1990 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.199 " | ₩ 33,512 | |
A | 12002008 | 0.2008 | 메트릭 | 63.5mm | 95.25mm | 5.10mm | ₩ 41,965 | |
A | 12002010 | 0.2010 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.201 " | ₩ 34,562 | |
A | 12002031 | 0.2031 | 분수 인치 | 2.5 " | 3.75 " | 13 / 64 " | ₩ 35,910 | |
A | 12002040 | 0.2040 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.204 " | ₩ 38,395 | |
A | 12002047 | 0.2047 | 메트릭 | 63.5mm | 95.25mm | 5.20mm | ₩ 39,025 | |
A | 12002055 | 0.2055 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.206 " | ₩ 34,825 | |
A | 12002087 | 0.2087 | 메트릭 | 63.5mm | 95.25mm | 5.30mm | ₩ 4,480 | |
A | 12002090 | 0.2090 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.209 " | ₩ 34,562 | |
A | 12002130 | 0.2130 | 철사 | 2.5 " | 3.75 " | 0.213 " | ₩ 34,247 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 돌리
- 구멍 톱 키트
- 일회용 귀마개
- 특수 캐스터
- 토양 다짐 시험기
- 에어콤프레셔 액세서리
- 실험실 여과
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 공기처리
- 용접 오븐 및 액세서리
- GUARDIAN EQUIPMENT 지붕 앵커
- PARKER 격벽 유니온
- CHECKERS LED 경고 채찍과 함께 핫 플러그 사용
- BANJO FITTINGS Y 스트레이너 1 인치
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 커넥터, 90도
- APOLLO VALVES 36ELF 시리즈, 1/2 ~ 1 인치 수압 감소 밸브
- BURNDY Linkit 시리즈 슬리브
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 소프트 토크 SR 암형 스프링클러 헤드 어댑터
- DAYTON DC 기어모터 컴포넌트 모터
- AMERIC 하우징