MORSE DRUM 고정식 드럼 롤러용 폴리 드럼 롤러 옵션
스타일 | 모델 | other | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 폴리-2-5154 | 공장 설치 | 5154 더블 드럼 시리즈 | ₩ 1,737,272 | |
A | 폴리-1-5154 | 공장 설치 | 5154 단일 드럼 시리즈 | ₩ 1,069,090 | |
A | 폴리-1-5154FI | 현장 설치 | 5154 단일 드럼 시리즈 | ₩ 1,095,818 | |
A | 폴리-2-5154FI | 현장 설치 | 5154 더블 드럼 시리즈 | ₩ 1,764,000 |
고정식 드럼 롤러 용 폴리 드럼 롤러 옵션
모스 폴리 드럼 롤러 옵션 부착물은 고정식 드럼 롤러용으로 설계된 다양한 옵션입니다. 이는 드럼 내 내용물의 균일한 혼합 및 블렌딩을 촉진합니다. 이러한 폴리 드럼 롤러의 옵션 부착 장치는 화학 처리, 제약 및 제조 산업 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 모스 폴리 드럼 롤러 옵션 부착 장치는 고정 RPM으로 작동하며 전동/공압 회전 시스템을 활용하여 드럼 내에서 액체를 효율적으로 혼합합니다. 4개의 구동 휠과 4개의 아이들러 휠을 사용하여 안정적인 지지력을 제공하고 효과적인 혼합을 위해 일관되고 제어된 속도를 보장합니다.
특징
- 모스 폴리 드럼 롤러 옵션 부착 장치는 고정 RPM 20을 특징으로 하며 22.5인치 드럼 내에서 액체에 대한 최적의 혼합을 제공합니다.
- 이러한 폴리 드럼 롤러 옵션 부착 장치는 직경이 6~28인치이고 높이가 최대 40인치인 두 개의 드럼을 동시에 굴릴 수 있습니다.
- 드럼당 1000lb의 액체 부하 용량과 300RPM에서 20lb의 건조 부하 용량을 제공합니다.
- 이러한 폴리 드럼 롤러 옵션은 115V/1PH, 208V/1PH 또는 230V/1PH 작동을 위한 맞춤형 제어 패키지를 제공하므로 사용자는 특정 전력 요구 사항에 맞게 장비를 맞춤화할 수 있습니다.
- 그들은 공기 동력 장치를 갖추고 있습니다 모스 2-5154-A 폴리 드럼 롤러 여기에는 40 PSI의 플랜트 공기와 40 SCFM의 유량이 필요한 제어 패키지가 포함되어 있습니다.
자주하는 질문
이러한 폴리 드럼 롤러 옵션 부착물에서 전동 회전 시스템은 어떻게 작동합니까?
모터 회전 시스템은 드럼의 제어된 움직임을 촉진하여 물질의 효율적인 혼합을 촉진합니다.
드럼 롤러의 건식 부하 회전이 액체 부하 용량보다 작은 이유는 무엇입니까?
이는 건조 하중을 이동시키는 것이 액체 하중의 유체 운동보다 드럼 롤러에 더 큰 응력을 가하기 때문입니다.
폴리 드럼 롤러 옵션 부착물에 안전 기능이 포함되어 있으며 그 내용은 무엇입니까?
예, 장비는 도어 인터록이 포함된 OSHA 요구 게이트 인클로저를 제공하여 작동 중 움직이는 부품에 대한 접근을 방지하여 작업자 보호를 강화합니다.