항목 | 고정식 드럼 롤러 옵션 |
생산 능력 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 스틸 |
other | 현장 설치 |
제품 데이터 시트 | 모스-드럼-폴리-1-5154.pdf |
함께 사용 | 5154 단일 드럼 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8431390090 |
원산지 | US |
모델 | other | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
폴리-1-5154 | 공장 설치 | 5154 단일 드럼 시리즈 | ₩ 1,069,090 | |
폴리-2-5154 | 공장 설치 | 5154 더블 드럼 시리즈 | ₩ 1,737,272 | |
폴리-2-5154FI | 현장 설치 | 5154 더블 드럼 시리즈 | ₩ 1,764,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.