항목 | 프라이 바 레버 돌리 |
바 길이 | 72 " |
생산 능력 | 4250의 파운드. |
색상 | 갈색 |
깊이 | 7.9375 " |
손잡이 재질 | 목재 |
높이 | 73.56 " |
길이 | 72 " |
최대 리프팅 높이. | 8" |
자재 | 목재 |
측정 단위 | 마다 |
노즈플레이트 길이 | 3 1 / 8 " |
노즈플레이트 두께 | 5 / 8 " |
노즈 플레이트 폭 | 7 1 / 8 " |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-plb-6.pdf |
타입 | 프릴레버 바 |
휠 직경 | 5" |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 폴리온 스틸 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 12.12 " |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 바 길이 | 생산 능력 | 자재 | 노즈플레이트 길이 | 폭 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB / S-5 | 5 1 / 2 " | 59 7 / 16 " | 5000의 파운드. | 강철 | 3 1 / 2 " | 11.62 " | 파란색 | 13.25 " | ₩ 376,065 | ||
PLB / S-6 | 5 1 / 2 " | 71 7 / 16 " | 5000의 파운드. | 강철 | 3 1 / 2 " | 11.62 " | 파란색 | 13.25 " | ₩ 431,250 | RFQ
| |
PLB / S-7 | 5 1 / 2 " | 83 7 / 16 " | 5000의 파운드. | 강철 | 3 1 / 2 " | 11.62 " | 파란색 | 13.25 " | ₩ 456,018 | RFQ
| |
PLB-5 | 8" | 60 " | 4250의 파운드. | 목재 | 3 1 / 8 " | 12.12 " | 갈색 | 7.9375 " | ₩ 400,858 | ||
PLB-7 | 8" | 84 " | 4250의 파운드. | 목재 | 3 1 / 8 " | 12.12 " | 갈색 | 7.9375 " | ₩ 438,836 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.